カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)

「sus-hc」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ エスコ義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
SUS304 ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC)日本ジョイント
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
SUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントSUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ タイジタイジ ホットキャビ SUSステンレスボディタイジ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230材質樹脂及びステンレス質量(kg)4ステンレスボディTKG品番9-0845-1007TKG品番(2017)6-0751-1208
ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板) サカエステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)サカエ
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
仕様組立式材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製ネジ径M12×P1.75
ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社ハケ用電解液(AC専用)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズ エスコ義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
SUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイントSUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)日本ジョイント
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC)日本ジョイント
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
義星丁番 SUS304/AG EA951HCシリーズ エスコ義星丁番 SUS304/AG EA951HCシリーズエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)サカエ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1100アズワン品番64-5294-85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
HCクランパー SUS 八州電工HCクランパー SUS八州電工
6,998税込7,698
1箱(20個)
3日以内出荷
表面仕上げステンレス(SUS304)
マフラー RPM-67Racing RPMマフラー RPM-67RacingRPM
1個
欠品中
Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。
ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズ マイト工業株式会社ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズマイト工業株式会社
12,980税込14,278
1式
4日以内出荷
刷毛専用電解液で有毒ガスが発生しない。スケールのみ除去し、鏡面・ヘアライン・2B材の薄焼け溶液も母材表面とほぼ同等の仕上がりとなります。刷毛電解にて有毒ガスの発生を押さえます。後処理後は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。 【画像注意事項】画像は4Lタイプです。
仕様【出力電源】AC液色無色
HCT0.6級圧力計 SUS製 第一計器HCT0.6級圧力計 SUS製第一計器
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷から21日以内出荷
主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
材質(接続部)SUS316
sus缶特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sus缶
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら