カテゴリ
- 建築金物(900)
- 科学研究・開発用品(133)
- 空調・照明・電設資材(127)
- 厨房用品(115)
- 配管・水廻り設備部材(88)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(63)
- 卓上消耗品(16)
- 機構部品(14)
- 物流用品(7)
- 農業・園芸資材(5)
- 制御機器(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 住設機器(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(604)
- 三菱電機(100)
- バクマ工業(81)
- エスコ(80)
- シルファー(47)
- ユニックス[建築金物](42)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
- 東京スクリーン(36)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
- サンポー(31)
- アズワン(24)
- ミヤコ(22)
- TKG(22)
- 宇佐美工業(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(16)
- ホワイトサム(16)
- NASTA(ナスタ)(14)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 第一機材(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus304 網」の検索結果

工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥2,700~税込¥2,970~1本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
SA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク
TKG(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。材質18-8ステンレス(SUS304)形状角網目10mm線材(mm)Φ2.5
18-8 角バットアミ(補強付)
新越ワークス(Three Snow)(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。仕様目の間隔:15mm材質18-8ステンレス商品タイプアミ
18-8(SUS304) ケーキバットアミ
クローバー(大屋製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)ピッチ(mm)約12(網目)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプアミ
丸形フード / (アルミ製・防虫網付)
三菱電機¥2,898税込¥3,1881台4日以内出荷耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×151
【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)
竹中金網¥6,050税込¥6,6551個3日以内出荷ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
18-8 スーパーストロング 丸 焼網
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。材質18-8ステンレス形状丸線径(Φmm)2.5
ステンレス メッシュ平板
光(21件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5
ノーブランド(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
ステンレス クリンプ目バットアミ
新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷抜けにくく滑りにくい小さな食材対応タイプ。材質ステンレス鋼(18-8)網目約12mm角ピッチ商品タイプアミ
【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品
ノーブランド¥1,917税込¥2,1091枚4日以内出荷ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
防虫フード SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(7件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
挿入型防虫網 AMI
シルファー(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂
防鳥フード 水切り付き SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
SA18-8焼網ホルダー
TKG¥999税込¥1,0991個当日出荷焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。取っ手のない焼網の取替えに便利です。全長(mm)255TKG品番9-0777-1601TKG品番(2017)6-0689-1801
ステンレス空気孔 (網タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷網タイプのステンレス鋼製空気孔です。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
SA18-8パイプ柄 焼網ホルダー
TKG¥1,798税込¥1,9781個当日出荷焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。握りやすい丸型パイプ全長(mm)255TKG品番9-0777-1701TKG品番(2017)6-0689-1901
SA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル
TKG(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。 外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。仕様クリンプ10mm目材質18-8ステンレス形状丸線径(Φmm)2.5
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網
エスコ(2件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
アミ式ロート用 替え網
サンダイヤ¥539税込¥5931個当日出荷足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)11外径(Φmm)98板厚(mm)0.5
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)![ろ過網[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)
ろ過網[ステンレス製]
エスコ¥620~税込¥682~1個当日出荷から翌日出荷ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。材質ステンレス(SUS304)形状丸型
...






































![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)


![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)