カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 機構部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304-csp」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入

    アズワン
    4,289税込4,718
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304CSP
  • ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入

    アズワン
    8,470税込9,317
    1袋(10枚)
    9日以内出荷
    材質SUS304CSP厚さ(mm)0.1寸法(mm)50×50アズワン品番4-5819-13
  • SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商

    SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)

    由良産商
    669税込736
    1パック(8個)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
    硬さ(Hv)360~460
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    639税込703
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • 壁点検口 ダイケン

    壁点検口

    ダイケン(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
    付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
  • スナップリング(穴用・ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(穴用・ステンレス)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    639税込703
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    700税込770
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • マグネットホルダー クリップタイプ モノタロウ

    マグネットホルダー クリップタイプ

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。
    用途マグネットで仮固定したいとき材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)質量(g)110g耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g寸法(Φ×mm)Φ50×55.5クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
  • エフ-1 ソケット TBC(タブチ)

    エフ-1 ソケット

    TBC(タブチ)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
    用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,063税込1,169
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,813税込1,994
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • Eリング ステンレス TRUSCO

    Eリング ステンレス

    TRUSCO
    529税込582
    1パック(400個)ほか
    当日出荷
    軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
    用途抜け止めとして。材質ステンレス(SUS304CSP)形状EリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング

    Pattiジョイントクリップ

    昭和スプリング
    829税込912
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
    用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。材質SUS304CSP-H/SUS303角度(°)60寸法C(mm)(ピンカシメ径)4材質(ピン)SUS303材質(板バネ)SUS304CSP-H
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 1穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 1穴

    ノーブランド(1件のレビュー)
    925税込1,018
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数1材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • ステンレスパチン錠 栃木屋

    ステンレスパチン錠

    栃木屋(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロコンワイドストッパP40 SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドストッパP40

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%材質SUS304-CSP(相当)
  • ウェーブワッシャー アキュレイト

    ウェーブワッシャー

    アキュレイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304CSP厚さ許容差(mm)±0.020外径許容差(mm)+0/-0.35RoHS指令(10物質対応)対応高さ許容差(mm)+0.4/-0
  • スパイラル カム クランプ イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
    材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
  • コロコンストッパP30 SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパP30

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
  • パネルラッチ(ナット取付タイプ) 栃木屋

    パネルラッチ(ナット取付タイプ)

    栃木屋
    569税込626
    1個
    当日出荷
    防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
    用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 3穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 3穴

    ノーブランド
    1,438税込1,582
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 6穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 6穴

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,414税込2,655
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 薄型パチン錠 栃木屋

    薄型パチン錠

    栃木屋
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
    用途計測機器、工作機器等引張荷重(N)14.7[1.5]材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケーシング・巾木仮止め金具 BXカネシン

    ケーシング・巾木仮止め金具

    BXカネシン(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
    用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
  • 基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ TRUSCO

    基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ

    TRUSCO
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷
    基板端子用アクセサリーです。
  • パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) 栃木屋

    パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)

    栃木屋
    569税込626
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
    用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • インテリアドアハンガー ストッパー付戸当 ダイケン

    インテリアドアハンガー ストッパー付戸当

    ダイケン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ストッパーは戸先側でも使用できます。
    材質上板/SPHC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム化粧台/亜鉛ダイカスト板バネ/SUS304CSPシルバー
  • ストップステー 栃木屋

    ストップステー

    栃木屋
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
    用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 5穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 5穴

    ノーブランド
    2,129税込2,342
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数5材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 多段式ステー 栃木屋

    多段式ステー

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
    用途工作機械・制御装置・点検口等仕様左右取付兼用型材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP耐久性25000回以上左右区別圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
  • ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCO

    ステンレス 皿ばね 重荷重用

    TRUSCO
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
    材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
  • ポカよけシャッター oneA

    ポカよけシャッター

    oneA
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴(長穴×2) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴(長穴×2)

    ノーブランド
    925税込1,018
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴(穴位置変則) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴(穴位置変則)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,813税込1,994
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCO

    ステンレス 皿ばね 重荷重用

    TRUSCO
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
    トラスコ品番208-2821材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)高さ(mm)0.6(t+h)質量(g)1.1種類皿ばね内径(Φmm)4.2規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46外径(Φmm)8表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)板厚(mm)0.4最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)アズワン品番64-8711-22使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
  • 3ツメボタンW(ネジ 大阪魂

    3ツメボタンW(ネジ

    大阪魂
    15,798税込17,378
    1袋(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    外径(Φmm)30
  • マグネットツール脱磁キャップ TRUSCO

    マグネットツール脱磁キャップ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。
    用途付着した鉄粉を落とす際に。トラスコ品番381-7898材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP)全長(mm)40内径(Φmm)キャップ:17.5外径(mm)28径(mm)23.5