カテゴリ
- 制御機器(15)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sva-41t-p1.1」の検索結果

プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
JST 圧着端子コンタクト メス NV, VHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = NV / VHコネクタハウジングシリーズ = NV, VH最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
VAコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型色ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
VHシリーズ ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(100個)ほか当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合仕様RoHS対応品適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9
オイルフィルターエレメント
日立産機システム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個欠品中用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3、OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用オイルフィルターエレメント
JST 端子 VHコンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥26,980税込¥29,6781リール(3500個)翌々日出荷仕様オス・メス:メス●併用可能製品:NV / VHコネクタハウジング●シリーズ:BVH●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
JST, VHシリーズ 両端に SVH-21T-P1.1 コンタクトを圧着 20 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥979税込¥1,0771袋(5個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20ハウジング用コンタクト(RS品番353-1917)は別売り。. ボードコネクタVHコンタクトハウジング. VHシリーズの電線対基板コネクタと併用するためのJST製圧着コンタクト及びハウジング製品。 VHシリーズハウジングは、小型で耐久性に優れ、UL94V-0等級に適合しており、色は自然な白色です。. 特長と利点. 幅広い用途で使用可能な実績のあるボックスコンタクト. 大容量. 確実な接触及び実装. VHシリーズには以下も含まれます。. VHコンタクトについては、品番 ; 820-1163 820-1163 及び ; 353-1917 353-1917 を参照 VHケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 820-1131 820-1131 は、長さが150 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。 820-1135 820-1135 は、長さが300 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S5B-EH (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥549税込¥6041袋(10個)翌々日出荷仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781本欠品中仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1トラスコ品番413-8821全長(mm)296質量(g)485寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
形鋼クランプ
イーグルクランプ¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22