カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(678)
  • ねじ・ボルト・釘(282)
  • 農業機械(58)
  • 電気材料(39)
  • 機構部品(34)
  • 測定用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 厨房用品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 制御機器(11)
  • 研磨材(10)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 住設機器(5)
  • エンジン工具(5)
  • 安全用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 自転車部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「sw付」の検索結果

1,377件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1パック(55個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=2(SW組込)種別2バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(10件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)穴の形状六角穴
  • ノイズフィルター集中SW付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ノイズフィルター集中SW付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
    仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
  • (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂

    (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)

    大阪魂(42件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(55個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

    大阪魂(25件のレビュー)
    ¥488~税込¥537~
    1パック(17個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • アップセット座金組込みボルト(7マーク・三価) Modes

    アップセット座金組込みボルト(7マーク・三価)

    Modes(12件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理三価クロメートメッキ
  • ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(11件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
  • スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口 ELPA

    スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1使用場所屋内専用
  • 7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1.25寸法a(mm)(最大)6.7寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)5.5ねじの呼びM8寸法dk1(Φmm)(最大)14.5ねじ山種類メートル
  • 7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじの呼びM8ねじ山種類メートル
  • 7マーク六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    7マーク六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)(最大)5.1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約10.9頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM6
  • 7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込ねじの呼びM8ねじ山種類メートル
  • 4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄種類SP=2(SPAK組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
  • 7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類P=3(SW+JISW組込)ねじピッチ(mm)1.25寸法a(mm)(最大)8.4寸法t(mm)1.6寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)18頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)5.5ねじの呼びM8寸法dk1(Φmm)(最大)14.5ねじ山種類メートル
  • スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口 ELPA

    スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口

    ELPA(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱 大阪魂

    (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱

    大阪魂(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様平座金・バネ座金付き種別アプセット組込み材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)

    大阪魂(47件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(25件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥478~税込¥526~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • SW付カバー付電池ボックス3×2 ELPA

    SW付カバー付電池ボックス3×2

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥303税込¥333
    1個
    当日出荷
    主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22タイプ単3×2本用リード線(m)0.15
  • 集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA

    集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電

    ELPA
    ¥2,848税込¥3,133
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
    用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ色ブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
  • SW付カバー付電池ボックス9V ELPA

    SW付カバー付電池ボックス9V

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥313税込¥344
    1個
    当日出荷
    主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本質量(g)22リード線(m)0.15
  • SW付カバー付電池ボックス4×2 ELPA

    SW付カバー付電池ボックス4×2

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥350税込¥385
    1個
    当日出荷
    主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    タイプ単4×2本用
  • 雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ・ブレーカー集中SW付10個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
    色ホワイトスイッチ集中コンセント個数10コンセント形状2P機能雷ガード絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
  • アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。 プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
    色マットホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20
  • SW付カバー付電池ボックス3×2LED ELPA

    SW付カバー付電池ボックス3×2LED

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥645税込¥710
    1個
    当日出荷
    赤色LED(点滅)と電池ボックスがセットになっています。
    仕様Φ5mm赤色LED(点滅)付き質量(g)24タイプ単3×2本用リード線(m)約0.15(電池ボックスリード線)、約0.3(LEDリード線)
  • 単クランプHC メッキ ボルトナット、SW付 タカミヤ

    単クランプHC メッキ ボルトナット、SW付

    タカミヤ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(60個)
    当日出荷
  • 当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用 アインツ

    当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用

    アインツ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    スイッチ付なので製品確認として使用できます。
    トラスコ品番217-8987材質シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
  • 当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 アインツ

    当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用

    アインツ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    スイッチ付なので製品確認として使用できます。
    トラスコ品番217-8986材質ニトリルゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
  • RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付) コンドーテック

    RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付)

    コンドーテック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1袋(100本)
    当日出荷から15日以内出荷
  • ランナーチャックEL(リミットSW付) アインツ

    ランナーチャックEL(リミットSW付)

    アインツ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています 取付はネジ穴 (M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8816材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)54取付3-M5高さ(mm)27タイプリミットSW付奥行(mm)116取付ボルト3-M5取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • ランナーチャックEX(リミットSW付) アインツ

    ランナーチャックEX(リミットSW付)

    アインツ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です 爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。
    トラスコ品番387-8806幅(mm)61取付3-M6高さ(mm)147タイプリミットSW付奥行(mm)30取付穴ピッチ(mm)32×43継手(付属)BF-6開き量(mm)爪先端:21
  • SW付USBタップ3m ELPA

    SW付USBタップ3m

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)3機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • SW付USBタップ1m ELPA

    SW付USBタップ1m

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    色ブラック質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥449~税込¥494~
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • SW付USBタップ1m ELPA

    SW付USBタップ1m

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    色ホワイト質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • ランプレスSW付USBタップ ELPA

    ランプレスSW付USBタップ

    ELPA
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード
    仕様●使用温度範囲:-10℃~40℃●コード長:2m●屋内専用●国内専用AC差込口●定格:AC100V 14A●合計1400Wまで●口数:3個口(USBポート)●定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)●ポート数:2ポートアズワン品番65-5654-73
  • SW付USBタップ2m ELPA

    SW付USBタップ2m

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • 当板・角型・鉄SW付・ミニシリンダー用 アインツ

    当板・角型・鉄SW付・ミニシリンダー用

    アインツ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWを取り付ける溝をボディー側面に施してします。
    トラスコ品番388-0423材質鉄(設置面)幅(mm)50高さ(mm)28.6タイプミニシリンダー用奥行(mm)13.9
...