SW付USBタップ3m
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。
USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 定格
- 【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Max
- コンセント個数
- 3
- コンセント形状
- 2P
- 長さ(cm)
- 40
- 電源コード(m)
- 3
- 機能
- 耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード
- 使用環境
- 屋内
- 使用地区
- 国内専用
- プラグ形状
- L字
- USBポート
- 2ポート
- 雷ガード
- あり
- 内容量
- 1個
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ





























