カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(768)
  • バイク純正部品(165)
  • 制御機器(160)
  • 機構部品(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 自動車純正部品(54)
  • 農業・園芸資材(53)
  • バイク部品(48)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 住設機器(42)
  • 農業機械(37)
  • 測定用品(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 家電(25)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 電気材料(20)
  • オフィス家具(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 安全標識(18)
  • エンジン工具(17)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 医療(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自転車部品(10)
  • 事務用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全用品(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-03」の検索結果

関連キーワード
2,086件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-03

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
  • 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
    種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
  • SW(3ゴウ 大阪魂

    SW(3ゴウ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(19個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)13呼び1/2寸法D(mm)22.9寸法(幅b×厚さt)(mm)4.5×3.8
  • RS-232C/コンパレータリレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C/コンパレータリレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • SW(3ゴウ(トウト 大阪魂

    SW(3ゴウ(トウト

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    呼びM24
  • ユニクロ SW(3ゴウ 大阪魂

    ユニクロ SW(3ゴウ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(16個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)13呼び1/2寸法D(mm)22.9寸法(幅b×厚さt)(mm)4.5×3.8
  • ステンSW(3ゴウ 大阪魂

    ステンSW(3ゴウ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
  • ダクロSW(3ゴウ 大阪魂

    ダクロSW(3ゴウ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(3個)ほか
    翌々日出荷
  • パーカー SW(3ゴウ 大阪魂

    パーカー SW(3ゴウ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1セット(53個)ほか
    翌々日出荷
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N3 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N3

    富士電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁接触器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
  • SWプレート3連 神保電器

    SWプレート3連

    神保電器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    色メタリックグレータイプ3連用
  • アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ エスコ

    アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ

    エスコ
    ¥33,000税込¥36,300
    1箱(12本)
    翌日出荷
    約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します。耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です。耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
    仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本危険物の類別非危険物
  • 耐雷SWタップ3P2M ELPA

    耐雷SWタップ3P2M

    ELPA
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
    仕様屋内専用、国内専用適合合計:1500Wまで色ホワイト使用温度範囲ー10℃~40℃定格AC125V 15Aコード長さ(m)2口数3個口
  • 電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け

    富士電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機

    電磁開閉器 (ケースカバー付)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付
  • (106)スクリュー&ワッシャ SW3=0412 スバル

    (106)スクリュー&ワッシャ SW3=0412

    スバル
    ¥66税込¥73
    1個
    5日以内出荷
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)

    大阪魂(47件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 オーム電機

    モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
    AM/FM/SWの3バンド受信。カセットテープの再生・録音もOK。お気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける。乾電池とコンセントの2電源対応。1W出力のモノラルスピーカー搭載。モノラル出力のヘッドホン端子搭載。本体カラーはブラック
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)992(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)定格消費電力(W)7.5定格出力(W)1(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナトラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
  • (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

    大阪魂(25件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(32個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)

    大阪魂(10件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • 電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付可逆形

    富士電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式可逆式(パーフェクトロック付)リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
  • (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

    大阪魂(28件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • HDMI切替器 サンワダイレクト

    HDMI切替器

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    最大解像度4K2K(4096×2160)仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5Vセット内容本体、取扱説明書材質ABS幅(mm)51.6高さ(mm)14質量(g)約31切替方式本体切替ボタン電源バスパワー適合規格HDCP 2.2、HDCP 1.4、CEC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.6×52.4×14保存温度(℃)温度-20~60インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3動作温度温度0~50℃保証期間ご購入日より6ヶ月電源供給方式バスパワー対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)データレート最大18GbpsHDR対応あり
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • rPDU Adv G2、SW、3PH、208V、50A シュナイダーエレクトリック

    rPDU Adv G2、SW、3PH、208V、50A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switched、14.4kW、3相、208V、50A、CS8365C、日本
  • rPDU Adv G2、SW、3PH、208V、30A シュナイダーエレクトリック

    rPDU Adv G2、SW、3PH、208V、30A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switiched、8.6kW、3相、208V、30A、L15-30P、
  • 電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機

    電磁接触器 可逆形 直流操作形

    富士電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    動作方式可逆式
  • 金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00 廣杉計器

    金属ネジ(ステンレス スプリングワッシャー) スプリングワッシャー USW-00

    廣杉計器
    ¥799税込¥879
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 端子カバー付 富士電機

    電磁開閉器 端子カバー付

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00 廣杉計器

    リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00

    廣杉計器
    ¥799税込¥879
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質リン青銅種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(500本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • HDMI切替器 サンワダイレクト

    HDMI切替器

    サンワダイレクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025)材質スチール切替方式本体切替ボタン, リモコン適合規格HDCP保存温度(℃)-20~60インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1保証期間ご購入日より6ヶ月対応解像度1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz)HDMI規格HDMI Ver1.3データレート2.25Gbps
  • パッキンセット/10A用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/10A用

    ParkerTAIYO(6件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
  • SW3段ピュアアフタヌーンティースタンド 和田助製作所

    SW3段ピュアアフタヌーンティースタンド

    和田助製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質:18-8ステンレス。皿受:上段/Φ126、中段/Φ168、下段/Φ168
    用途上品なティータイムを演出してくれるアフターヌーンティースタンドが登場。ステンレス製なのでとても丈夫。材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×290×360皿受(Φmm)上段:126、中段:168、下段:168