曜日別特売

rPDU Adv G2、SW、3PH、208V、30A

rPDU Adv G2、SW、3PH、208V、30A - シュナイダーエレクトリック

APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Switiched、8.6kW、3相、208V、30A、L15-30P、

内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78177736APDU11351SWJ
451,000
379,800
417,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする