カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- バイク部品(8)
- バイク純正部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- brembo(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KITACO(3)
- KSフィルター(4)
- Nikon(ニコン)(2)
- SMC(9)
- TRW(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- セントレディス(2)
- ダイキン工業(3)
- プラス[家具](2)
- ホンダ(3)
- モリタ宮田(2)
- 三菱電機(3)
- 協和ハーモネット(2)
- 大阪魂(37)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sw-03c」の検索結果

(+)ナベタッピンねじ 3種C-1形 I=3(SW(+)ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(900個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)12種類I=3(SW(+)ISOW組込)ねじピッチ(mm)0.7表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥8,398~税込¥9,238~1箱(1000個)ほか翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW(+)JISW組込)ねじピッチ(mm)0.7表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,298~税込¥6,928~1箱(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW(+)JISW組込)ねじピッチ(mm)0.7表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,498税込¥9,3481箱(300個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)16種類3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)ねじピッチ(mm)1表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴ねじの呼びM6
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,598~税込¥9,458~1箱(900個)ほか翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW(+)JISW組込)ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,498~税込¥7,148~1箱(500個)ほか翌々日出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,298~税込¥9,128~1箱(800個)ほか翌々日出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,198税込¥10,1181箱(500個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)20色黒種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)0.8表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴ねじの呼びM5
USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別
カシムラ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
(+)ナベタッピンね 3種C-1形(I=3SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(900個)9日以内出荷材質鉄長さ(mm)12種類I=3(SW(+)ISOW組込)ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴ねじの呼びM4
KPPV-SW細径シールド線
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷仕上外径が細く、高密度配線に適しています。用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
電磁開閉器 ケースカバー付標準形
富士電機(6件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥7,998税込¥8,7981箱(800個)9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥9,598~税込¥10,558~1箱(700個)ほか9日以内出荷材質鉄表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥8,898税込¥9,7881箱(700個)9日以内出荷材質鉄長さ(mm)16種類P=3(SW(+)JISW組込)ねじピッチ(mm)0.7表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥9,298~税込¥10,228~1箱(700個)ほか9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(350個)ほか翌々日出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥8,298~税込¥9,128~1箱(600個)ほか9日以内出荷材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)0.7表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,498税込¥10,4481箱(900個)9日以内出荷材質鉄長さ(mm)10表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥15,980税込¥17,5781箱(500個)9日以内出荷材質鉄長さ(mm)16種類3種溝付C-1形P=3(SW(+)JISW組込)ねじピッチ(mm)1表面処理ノンクロームホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴ねじの呼びM6
シールド付きスリムロボットケーブル
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンAWG28連続使用温度(℃)80シールド有絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,298~税込¥10,228~1箱(600個)ほか9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(600個)9日以内出荷材質鉄長さ(mm)25表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,298~税込¥10,228~1箱(600個)ほか9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4