カテゴリ
- 制御機器(16)
- 自動車純正部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CKD(1)
- ELPA(2)
- LAPP(3)
- アズワン(1)
- アルインコ(1)
- タカチ電機工業(3)
- ネグロス電工(4)
- ミツビシ(6)
- ミヤナガ(3)
- 三菱ふそう(2)
- 大阪魂(2)
- 富士電機(10)
- 日本ファイリング(2)
- 日東工器(1)
- 椿本チエイン(1)
- 築地製作所(2)
- 若井産業(2)
- 藤井高圧(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト



プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(116件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ステンレス コーススレッド 半ネジ
ヤマヒロ¥6,498税込¥7,1481箱(300個)当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
軽トラック昇降はしご
アルインコ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷昇降角度が60°で、踏ざん幅が105mmあるので昇り降りが楽々。 質量が2.8kgと軽量なので、取付、取り外しが楽々。全長(mm)814.5質量(kg)2.8全幅(mm)511アズワン品番64-5000-32最大使用質量(kg)100
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から12日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば
未来工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
サイディング木工用コアドリル
SK11¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビ等の穿孔作業に最適です。用途エアコン取付工事作業。仕様SDSプラスシャンク材質特殊鋼
トルクリアクションアーム スイングタイプ
日東工器¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。 ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。 ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。 製品に対して垂直締め付けが可能です。仕様●適合機種:デルボ全機種●適合ドライバー径(mm):30~52●最大ドライバ重量(kg):1.0●タイプ:スイングタイプ●全高:550mm●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●適合ドライバ径:Φ30~Φ52mm●適合ドライバ:デルボ全機種●アーム角±30°未満では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:250-6182アズワン品番67-5573-97
電磁式積算体積計 SWシリーズ
愛知時計電機¥589,800税込¥648,7801個21日以内出荷から31日以内出荷電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群その他検針方法:現地直読み式精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体水流体温度範囲(℃)0~40駆動源専用リチウム電池(10年)
立上りラック用架台
ネグロス電工¥47,980~税込¥52,778~1台17日以内出荷隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。タイプ2層2列用内足板厚(mm)6開口寸法(mm)400仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式
CKD(1件のレビュー)¥2,620税込¥2,8821個当日出荷から31日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
SKINTOP ST/STR
LAPP¥6,498~税込¥7,148~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら