カテゴリ
- 制御機器(12)
- 切削工具(3)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「swc-60」の検索結果

カムスイッチカバー (マグネット付)
篠原電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
スーパーワイピングクロス
TRUSCO¥999税込¥1,0991枚当日出荷一度拭き取った微細な油汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み再付着を防ぎます。 抜群の吸水性。 適度な厚みとソフトな風合い。 洗濯しても効果はほとんど変わりません。用途金属、プラスチック、ガラス、レンズ、OA 機器などデリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに。トラスコ品番126-1975材質極細繊維:ポリエステル77%、ナイロン23%1枚の寸法(mm)290×600
柄付ダブルアングルカッター
FKD(フクダ精工)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷V溝等に使用するフライスです。材質HSS外径公差(mm)0~+1角度公差±15'
差し針
角利(角利産業)¥409税込¥4501本当日出荷糸を通せる穴付きです。用途畳やシートの補修などに。トラスコ品番829-2344材質SWC60C、ニッケルメッキ全長(mm)150質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0063
直流信号変換器
エムティティ(MTT)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から5日以内出荷直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です取付方式壁取付、DINレール取付共用感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
アイソレータ
エムティティ(MTT)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠質量(g)90以下取付方式DINレール取付適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)DC24±10%ヒューズ(電源)250mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源DC24
ディストリビュータ
エムティティ(MTT)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から3日以内出荷各種2線式伝送器に電源を供給し、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ディストリビュータです。 またアイソレータとしても使用できます。仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V、 [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)表面処理プラグ・ソケット端子:0.2μm/金メッキ感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB)入力仕様伝送器供給電源:(出力電圧)26.4V(TYP)/入力0%時~、21.6V(TYP)/入力100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流:40mA以下、許容短絡時間:無制限ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)入力抵抗250Ω材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ)
レシオ・バイアス変換器
エムティティ(MTT)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷直流電流/電圧信号に対してレシオ・バイアス演算を行って出力する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 比率(レシオバイアス)変換器です。仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて) 比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(正勾配)比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(負勾配)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間表示器(設定値)赤色LED 文字高さ8.0mm 3桁動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、比率設定範囲/正勾配:0.1~4.00(0.01ステップ)、負勾配:-0.1~-4.00(0.01ステップ)、バイアス設定範囲/-100~100%(1%ステップ)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.15%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)6.0以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
ディストリビュータ
エムティティ(MTT)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷各種2線式伝送器に、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 ディストリビュータです。またアイソレータとしても使用できます。仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)80以下取付方式DINレール取付適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)DC24V±10%の電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40保存温度(℃)-10~60入力信号各種2線式伝送器の4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)DC24±10%出力信号4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、伝送器供給電源/出力電圧:25V(TYP) 無負荷時~18(TYP) 入力100%時、最大電流:25mA(TYP)、短絡保護制限電流/26mA(TYP)※短絡検出回路内蔵、許容短絡時間/無制限出力仕様最大出力負荷/550Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)250mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1最大消費電力(A)75m以下供給電源DC24
Hiセレクタ
エムティティ(MTT)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷2点の入力信号を比較し、より高い信号またはより低い信号を選択して計装統一信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 ハイ・ロー・セレクタです。(入力信号は2点とも同一レベルの信号に限ります。)仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内、(選択)スパンの0.5%以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)4.5以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
測温抵抗体変換器
エムティティ(MTT)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.15%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号Pt 100Ω絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)入力仕様励磁電流/約1(@Pt0~100℃)、入力導線抵抗/1線あたり200Ωmax.ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
カムスイッチカバー(コンパクトタイプ)
篠原電機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポテンショメータ変換器
エムティティ(MTT)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷から4日以内出荷ポテンショメータ(すべり抵抗)式センサの抵抗値の変化を検出し、各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ポテンショメータ変換器です。仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様測定電圧/約0.5V、許容入力導線抵抗/1線あたり全抵抗値の10%以下(各線の抵抗値は等しいこと)出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/全抵抗値の約0~50%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/全抵抗値の約50~100%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)4.5以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
Loセレクタ
エムティティ(MTT)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷2点の入力信号を比較し、より高い信号またはより低い信号を選択して計装統一信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 ハイ・ロー・セレクタです。(入力信号は2点とも同一レベルの信号に限ります。)仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの0.1%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内、(選択)スパンの0.5%以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)4.5以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
CT変換器
エムティティ(MTT)¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷CTからの交流電流信号を実効値演算し各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 CT変換器です。仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/入力10%以上にてスパンの0.25%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号0~5A AC 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度400ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/10mΩ(シャント抵抗)、入力許容電流/連続:定格入力値の120%、瞬時:定格入力値の10倍(3秒間)、クレストファクタ/3以下出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)4.5以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)







![ウェザーカバー ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70231256-240529-02.jpg)