絞り込み
エコロジープロダクト

Switchcraft DCアダプタ 5A 2mm
SWITCHCRAFT¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様内径:2mmボディ向き:ストレート長さ:37.1mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:ニッケルコンタクト材質:銅合金ロック式ライトアングル電源ジャック / プラグ. すばやく確実で省スペースの基板実装手段が必要な場合に最適 高い加工精度によりプラグとジャックをしっかりとかん合 キー付きプラグと溝付きジャックにより、コンポーネントを所定の位置にしっかりとロックRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm
SWITCHCRAFT¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A 24VDC
SWITCHCRAFT¥3,898税込¥4,2881個11日以内出荷仕様種別:プラグ 定格電流:11A ピン 直径:- バレル 長さ:18.19mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:2mm バレル外径:5.54mmアズワン品番65-1652-64
コネクタ PHONE オーディオ プラグ 3 ポジション
SWITCHCRAFT¥4,498税込¥4,9481個16日以内出荷仕様商用 phone プラグ プラグ 3 コンダクター 外径:23mm 外部の長さ/高さ:72.5mm 材質:ニッケルメッキ真鍮仕上げ ポール数:3 サイズ:6.35mm 動作温度(a)最高:65ーC 動作温度(a)最低:-20ーCアズワン品番65-1611-88
Switchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FX
SWITCHCRAFT¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷極数 = 2。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = はんだ。IP保護等級 = IP68、IP69K。シリーズ = EN3。定格電圧 = 250 V。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = 銅℃。Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。 Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft Firewireコネクタ
SWITCHCRAFT¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。取付方式パネルマウントシリーズEH、 Firewire 400コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS17
SWITCHCRAFT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2BRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 2.1mm 767KS17
SWITCHCRAFT¥2,298税込¥2,5281個当日出荷DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.1mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。ピン径 2.5mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 767K。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2BRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15
SWITCHCRAFT¥2,298税込¥2,5281個欠品中DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。内径 = 2.0mm。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。IP保護等級 = IP68。最大ケーブル径 = 3.8mm。最大ケーブル径 = 4.4mm。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ブランクプレート EH
SWITCHCRAFT¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷種類 = ブランキングプレート。併用可能製品 = パッチパネルポート。シリーズ = EH。ブランキングプレート. 未使用のパッチパネルポートをカバーするプレート 黒色陽極酸化処理アルミ 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIコネクタ Switchcraft
SWITCHCRAFT¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷色黒サイズスタンダード端子種別フィードスルー材質(ハウジング)サーモプラスチック定格電圧 AC V300定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Switchcraft 押しボタンスイッチ
SWITCHCRAFT¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷仕様スイッチの動作:モーメンタリ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:16mmコンタクト定格電流:250 mAコンタクトAC定格電圧:125VコンタクトDC定格電圧:48Vアクチュエータ色:黒動作温度 Max:+70℃Switchcraftシリーズ913シールドプッシュボタンスイッチ. IP68等級のシール構造を備えた、Switchcraftのモメンタリ動作プッシュボタンスイッチです。 913Sは、1-A、1-B、又は1-C (メークビフォアブレーク)に配線可能です。 このシールドスイッチは、天候に晒される可能のある海上機器、医療、計装機器などの用途に最適です。. NEMA 250 寿命: 20000回 0.9キロを超える作動動力RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー)
SWITCHCRAFT¥539税込¥5931個3日以内出荷種類 = キャップカバー。併用可能製品 = EN3 コネクタ。シリーズ = EN3。EN3シリーズ(18mm IP68)RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft オスーメス変換アダプタ ジェンダーチェンジャー f用途 15極D-Subコネクタ
SWITCHCRAFT¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプジェンダーチェンジャー併用可能製品15極D-Subコネクタ
Switchcraft ダストキャップ JCAP
SWITCHCRAFT¥449税込¥4941個7日以内出荷種類 = ジャックカバー。併用可能製品 = 電源コネクタ。シリーズ = JCAP。シールキャップ. ミニチュアコネクタ用シールキャップ IP50 等級ですRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ブランキングプレート EH
SWITCHCRAFT¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ブランキングプレート併用可能製品:パッチパネルポートシリーズ:EHBlanking Plate. Plates for covering unused patch panel ports Black anodized aluminium Supplied with fixing screwsRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761K
SWITCHCRAFT¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。外径 5.5mm。長さ 45.7mm。実装タイプ ケーブルマウント。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 真鍮。シリーズ 761。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2BRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら