カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- バイク純正部品(3)
絞り込み
「sy3240」の検索結果

S Series(SY3240RT)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
S Series(SY3240T)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240T
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240RT
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240R
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240R
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径1/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3240T
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径1/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3240R
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240T
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個22日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切替方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcパイロット方式(-) 内部パイロット