カテゴリ

  • 安全保護具(23)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sya-csv」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付) DICプラスチックヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)DICプラスチック
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番361-0644材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔シールド色クリアバイザー色スモーク
DICヘルメット SYA-X用内装一式 DICプラスチックDICヘルメット SYA-X用内装一式DICプラスチック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
EG4仕様E1ワンタッチアゴひも標準装着
適合SYA-X
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔DICプラスチック
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)485タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)
ヘルメットSYA-CV DICプラスチックヘルメットSYA-CVDICプラスチック
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から10日以内出荷
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付衝撃吸収ライナーあり(SYVA)名入れ
SYF内装 DICプラスチックSYF内装DICプラスチック
1,398税込1,538
1組
欠品中
SYA-CSヘルメット DICプラスチックSYA-CSヘルメットDICプラスチック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。シールド内蔵です。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。質量(g)4652018年トラスコ掲載ページ6 0120
透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズDICプラスチック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂頭囲(cm)54~62質量(g)455
SYA-CVヘルメット DICプラスチックSYA-CVヘルメットDICプラスチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。ベンチレーション付です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)3702018年トラスコ掲載ページ6 0112使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズDICプラスチック
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)455通気孔なし
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付) DICプラスチックヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付)DICプラスチック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番361-1172材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇色(帽体)遮熱スカイブルー頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔バイザー色スモーク
DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチックDICヘルメット SYA-X(ライナー付)DICプラスチック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アメリカンタイプのベストセラー商品。 電気絶縁用(試験電圧20000V)
用途飛来落下用 耐電用 墜落時保護用材質ABS樹脂質量(g)410外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり頭囲(cm)(目安)55.5~61.0種類アメリカン
SYA-CSV スモークKP SYA-CSVシリーズ DICプラスチックSYA-CSV スモークKP SYA-CSVシリーズDICプラスチック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。ベンチレーション付です。シールド内蔵です。飛来・落下物・墜落時保護用
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔DICプラスチック
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から4日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)
ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付) DICプラスチックヘルメット SYA-CVエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付)DICプラスチック
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔バイザー色スモーク
SYA-CSVエアロメッシュ 白/オレンジ SF内装 KP付 DICプラスチックSYA-CSVエアロメッシュ 白/オレンジ SF内装 KP付DICプラスチック
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。 ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。 発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。 飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様●帽体色:ホワイト●バイザー色:オレンジ●シールド色:クリア●頭囲(cm):55.5~60●衝撃吸収ライナー:有●タイプ:テープ内装●通気孔:有●樹脂製衝撃吸収ライナー「エアロメッシュ」装着、シールド付●材質/仕上:帽体:ABS樹脂●電気工事では使用できません。●原産国:日本●コード番号:361-0660アズワン品番67-5657-09
ヘルメット MATTE MAX DICプラスチックヘルメット MATTE MAXDICプラスチック
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド、ヒートバリア機能付き
仕様雨垂れ防止溝付遮熱マットホワイト/スモーク質量(g)485内装M2内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
SYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ) DICプラスチックSYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ)DICプラスチック
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から8日以内出荷
強力なベンチレーション機能タイプ。
SYA-CS型ヘルメット DICプラスチックSYA-CS型ヘルメットDICプラスチック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
バイザー付、インナーシールド付です。
用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用仕様SF内装質量(g)465バイザースモーク
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気口 遮熱樹脂 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気口 遮熱樹脂DICプラスチック
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)480タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)色(ひさし)スモーク
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付) DICプラスチックヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付)DICプラスチック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番361-0662材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプテープ内装保護墜落時:〇色(帽体)遮熱スカイブルー頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー通気孔バイザー色スモーク
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔DICプラスチック(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)480タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
ヘルメット MATTE MAX DICプラスチックヘルメット MATTE MAXDICプラスチック
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド付き
仕様雨垂れ防止溝付質量(g)485内装M2内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気口 遮熱樹脂 DICプラスチックヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気口 遮熱樹脂DICプラスチック
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)485タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)色(ひさし)スモーク
ヘルメットカテゴリ