カテゴリ
- 安全保護具(22)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sya-csv」の検索結果

ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
DICプラスチック¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番361-0644材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー有通気孔有名入れ可シールド色クリアバイザー色スモーク
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付)
DICプラスチック¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番361-1172材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇色(帽体)遮熱スカイブルー頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー有通気孔有名入れ可バイザー色スモーク




ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔
DICプラスチック¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から13日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)485タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ 遮熱(SF内装 KP付)
DICプラスチック¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番361-0662材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプテープ内装保護墜落時:〇色(帽体)遮熱スカイブルー頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー有通気孔有名入れ可バイザー色スモーク
SYA-CSヘルメット
DICプラスチック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。シールド内蔵です。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。質量(g)465名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0120




ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔
DICプラスチック(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から8日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)480タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)
ヘルメット MATTE MAX
DICプラスチック¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド付き仕様雨垂れ防止溝付質量(g)485内装M2内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS名入れ可使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(SF内装 KP付)
DICプラスチック¥8,898税込¥9,7881個当日出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番716-2379材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート(PC)色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナー有通気孔有シールド色クリアバイザー色ブルー
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
DICプラスチック¥8,598税込¥9,4581個当日出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。用途飛来・落下物・墜落時保護用。トラスコ品番716-2380材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート(PC)色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナー有通気孔有シールド色クリアバイザー色ブルー
SYA-CVヘルメット
DICプラスチック¥4,598税込¥5,0581個当日出荷上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。ベンチレーション付です。用途飛来・落下物・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)370名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0112使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ヘルメット MATTE MAX
DICプラスチック¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド、ヒートバリア機能付き仕様雨垂れ防止溝付色遮熱マットホワイト/スモーク質量(g)485内装M2内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS名入れ可使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気口 遮熱樹脂
DICプラスチック¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)480タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)色(ひさし)スモーク


SYA-CS型ヘルメット
DICプラスチック¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バイザー付、インナーシールド付です。用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用仕様SF内装質量(g)465バイザースモーク




ヘルメットSYA-CV
DICプラスチック¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から9日以内出荷ベンチレーション付。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】仕様雨垂れ防止溝付衝撃吸収ライナーあり(SYVA)名入れ可
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気口 遮熱樹脂
DICプラスチック¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)485タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)色(ひさし)スモーク




ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔
DICプラスチック¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から5日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)





透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ
DICプラスチック(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂質量(g)455種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり


ヘルメット SYA-CVエアロメッシュ 遮熱(HA2内装 KP付)
DICプラスチック¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から6日以内出荷発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。用途飛来・落下物・墜落時保護用。材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)タイプ成形内装保護墜落時:〇頭囲(cm)55.5~60RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナー有通気孔有名入れ可バイザー色スモーク





透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ
DICプラスチック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)455通気孔なし