カテゴリ
- 機構部品(545)
- 切削工具(433)
- メカニカル部品(416)
- 建築金物(137)
- 電動工具(20)
- 制御機器(16)
- 測定用品(15)
- 作業工具(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 物流用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全保護具(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンドビック(279)
- イマオコーポレーション(165)
- 三木プーリ(163)
- エスコ(119)
- 中央精機(111)
- ナベヤ(95)
- KANA(片山チエン)(71)
- ニューストロング販売(67)
- カワグレ(43)
- TRUSCO(39)
- RS PRO(32)
- セコ・ツールズ・ジャパン(30)
- 住友電工ハードメタル(29)
- ホクセイ(28)
- 中部コーポレーション(27)
- 協育歯車(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- イスカル(24)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t溝」の検索結果

T溝用切粉進入防止カバー
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
ジグプレート(T溝タイプ)
スーパーツール¥359,800税込¥395,7801台6日以内出荷PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。仕様研削仕上トラスコ品番837-8757材質FC300厚さ(mm)70寸法(mm)(テーブル寸法)300×650質量(kg)85
SCS-TC4 T溝プレート
イマオコーポレーション¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷から30日以内出荷タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)16000寸法A(mm)400
アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
T溝チップガード
ダイナミックツール¥22,290税込¥24,5191箱(20本)5日以内出荷テーブルと本製品上面が面一となり、T溝への切粉の侵入を最小限に抑え、清掃工数を大幅に削減。特殊な成型方法、材料により、類似品のような変形や膨張がほぼありません。柔軟性も兼ね備え、ハサミやカッターで簡単にカット可能です。耐熱性があるため、ドライカットへも対応。耐クーラント性など試験を積み重ね高い耐久性を発揮。工具や潤滑剤不要で脱着が容易材質特殊シリコン樹脂長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
MCサブテーブル(T溝タイプ)
ナベヤ¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台ほか46日以内出荷から70日以内出荷材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)クランプ穴/ユーザー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
MCマシン補助テーブル
ナベヤ(1件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1台46日以内出荷から70日以内出荷高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。 外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。 MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MC精密アングルプレート(T溝タイプ)
ナベヤ¥299,800~税込¥329,780~1台ほか46日以内出荷から61日以内出荷横型マシニングセンター用取付穴があいています。材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトベース(T溝仕様)
ナベヤ¥479,800~税込¥527,780~1台46日以内出荷横型MCでのカサ上げ用テーブルです。材質FC300表面処理塗装( 黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
治具固定用 T溝テーブル
イマダ¥32,980税込¥36,2781台31日以内出荷取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
T溝チップガード
ダイナミックツール¥21,980税込¥24,1781箱(20本)当日出荷T溝に押し込むだけで、T溝の切粉だまりを抑制できます。試験を積み重ね選定された特殊シリコン樹脂のため、変形や膨張がほとんどありません。ハサミで簡単にカットできます。優れた柔軟性で治具の下に差し込み、装着も可能です。用途T溝のガードに。トラスコ品番698-0917材質シリコン樹脂幅(mm)16全長(mm)250色青RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)16
サイドクランプ T溝28用
ニューストロング販売¥16,980税込¥18,6781組当日出荷T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
トウアジャストクランプ2ロングT溝タイプ
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個材質本体:SCM440、Tナット:S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプ
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷寸法O(mm)45°材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様
ナベヤ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から61日以内出荷省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)14.7全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ
ナベヤ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ(T溝タイプ) BJ101-T BJ101-12122T
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R48A105B35L24H20タイプフェノール樹脂製F22D65C10E26.5G12J10P22K6N8Q14M16RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030T
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A115B40L10H26タイプフェノール樹脂製F30D67.5C14E30G34.5J14P55K20N18QM16×2-45LM28耐荷重(N)11700RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ(T溝タイプ) BJ101-T BJ101-12022T
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R48A105B35L24H20タイプフェノール樹脂製F22D65C10E26.5G12J10P22K6N8Q14M16RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ(T溝タイプ) BJ101-T BJ101-16130T
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R55A137B40L33H26タイプフェノール樹脂製F30D89.5C14E30G14J14P28K8N10Q18M20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-12022T
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A75B35L8H20タイプフェノール樹脂製F22D35C29SM12×1.75-35LE26.5G25.5J10P48K16N14M22耐荷重(N)7400RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-12122T
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A75B35L8H20タイプフェノール樹脂製F22D35C29SM12×1.75-35LE26.5G25.5J10P48K16N14M22耐荷重(N)7400RoHS指令(10物質対応)対応
...