カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(163)
- ダクトホース・ダクト管用継手(19)
- 継手(87)
- ダクトホース・ダクト管(1)
- 空調・照明・電設資材(82)
- パイプ接続部材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
- ダクトホース(1)
- 科学研究・開発用品(76)
- 安全標識(63)
- 農業機械(49)
- 制御機器(48)
- ポンプ・送風機・電熱機器(41)
- 測定用品(36)
- 物流用品(27)
- パソコン/周辺機器(24)
- 作業工具(17)
- 清掃用品(14)
- 機構部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 溶接用品(7)
- 電動工具(6)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 建材・エクステリア(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 防災用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- エンジン工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
呼び
ブランド
- モノタロウ(3)
- フカガワ(12)
- クリモト(栗本鉄工所)(6)
- 東芝キヤリア(7)
- エスコ(12)
- 吉年(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- 佐藤真空(4)
- 山本電機製作所(7)
- カクダイ(4)
- SMC(205)
- 昭和商会(63)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- 八光電機(38)
- RS PRO(37)
- スーパーツール(25)
- 日本継手(旧:JFE継手)(18)
- StarTech.com(17)
- 日本理化学器械(NRK)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t管」の検索結果

T管
フカガワ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
SUS T管
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
Y管
フカガワ(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
T管(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷差込継手方式材質亜鉛めっき鋼板形状T管寸法H(mm)30寸法S(mm)(差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
スパイラルニップル
フカガワ(46件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
T管(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
バイドレーンダブル管T字管
東洋化工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
T字管
佐藤真空¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状T字管質量(kg)0.5
四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
シーケー金属¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状四方チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
T字管
阪口製作所¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
20t被覆銅管 高断熱シングルコイル
オーケー器材¥69,980~税込¥76,978~1巻当日出荷から翌々日出荷新冷媒対応。適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
8t被覆 銅管 シングルコイル
オーケー器材¥49,980~税込¥54,978~1巻当日出荷新冷媒対応。適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
T字管
ヤマト産業¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から11日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途直列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
...