カテゴリ

  • メカニカル部品(12,476)
  • パソコン/周辺機器(9,918)
  • 自動車純正部品(8,222)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,852)
  • オフィス家具(7,685)
  • 制御機器(6,580)
  • 切削工具(5,135)
  • バイク純正部品(4,192)
  • ねじ・ボルト・釘(3,545)
  • 農業機械(3,042)
  • 科学研究・開発用品(2,798)
  • 物流用品(2,515)
  • 作業工具(2,334)
  • 機構部品(1,978)
  • 配管・水廻り設備部材(1,773)
  • 電気材料(1,629)
  • 測定用品(1,537)
  • 建築金物(1,300)
  • バイク部品(1,153)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,083)
  • 空調・照明・電設資材(1,010)
  • FA担当者のオススメ新商品(922)
  • 作業服(874)
  • 学童・教育用品(714)
  • 事務用品(588)
  • 厨房用品(509)
  • トラック純正部品(500)
  • 自動車補修部品(495)
  • 医療(475)
  • 建材・エクステリア(418)
  • 店舗什器・備品(408)
  • 溶接用品(401)
  • 保管用品(391)
  • 研磨材(385)
  • 家電(372)
  • 卓上消耗品(365)
  • 安全標識(342)
  • 住設機器(336)
  • 自転車部品(316)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(294)
  • 清掃用品(293)
  • 塗装・養生・内装用品(290)
  • 電動工具(290)
  • 船舶用品・漁業資材(271)
  • 防犯用品(262)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(231)
  • 梱包用品(230)
  • 安全保護具(228)
  • 安全靴・作業靴(225)
  • 農業・園芸資材(223)
  • カー用品(198)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(198)
  • 安全用品(179)
  • 介護用品(170)
  • 防災用品(165)
  • フォークリフト・産機・建機用品(149)
  • はんだ関連・静電気対策用品(146)
  • 空圧工具(145)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(143)
  • 整備工具・収納(141)
  • テープ(140)
  • トラック輸送・安全用品(118)
  • バッテリー・電装(112)
  • 縫製用品(109)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(107)
  • 日用品(106)
  • 手袋(89)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(78)
  • スプレー・オイル・グリス(76)
  • クリーンルーム用品(73)
  • 測量用品(土木/建設)(66)
  • 測定関連サービス(66)
  • 鈑金・塗装(66)
  • 接着剤・補修材(64)
  • 自動車用オイル・ケミカル(63)
  • マスク(63)
  • 救急・衛生(55)
  • 農具(54)
  • トラック用品・パーツ(54)
  • タイヤ・足回り(51)
  • ガレージ機器・整備設備(39)
  • ヘルスケア(35)
  • 塗料(22)
  • 洗車・清掃(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(13)
  • 完成車(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • エンジン工具(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 理美容(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「t-1」の検索結果

101,788件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-1延長コード タイカツ

    T-1延長コード

    タイカツ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • ターミナル T-1 サトーパーツ

    ターミナル T-1

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1.0以下耐電圧(V/min)AC1000
  • AS(AS-T-1~) SMC

    AS(AS-T-1~)

    SMC
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • ラワン合板 T1 ノーブランド

    ラワン合板 T1

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ニューウレタンT-1 トウペ

    ニューウレタンT-1

    トウペ
    9,798税込10,778
    1缶(4kg)
    当日出荷
    軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。 高耐久性・高光沢です。 コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。 速乾性です。1日2回塗りが可能です。 肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。 広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)
    用途コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。 屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。) 外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。主成分ウレタン樹脂主な用途木、鉄、外壁、コンクリート膜厚(μm)30貯蔵期間6ヵ月(未開封)塗布方法はけ、ローラー、エアレス乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥)使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15特性速乾、高耐久塗装間隔2H~7日(23℃)標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13つやつや有
  • ハウジングスタンド(T-1用) ケニス

    ハウジングスタンド(T-1用)

    ケニス
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
  • 角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-1

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
    仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
  • 低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1

    SUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(5本)
    当日出荷
    低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒です。
  • 排気ゴム弁 T-1K型 白 興研

    排気ゴム弁 T-1K型 白

    興研
    1,498税込1,648
    1セット(5枚)
    欠品中
  • T-1 タイマー HAKKO(白光)

    T-1 タイマー

    HAKKO(白光)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • スプロケット ドライブ14T 1KT-17460-01 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット ドライブ14T 1KT-17460-01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番1KT-17460-00サイズ520/14T
  • 樹脂アンカー打込用アタッチメント T-1 ユニカ

    樹脂アンカー打込用アタッチメント T-1

    ユニカ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    回転打撃方式の接着系アンカーを攪拌するためのアタッチメントです。市販のソケットを組み合わせてご使用ください。
    用途回転打撃方式の接着系アンカーの攪拌作業に。トラスコ品番552-0450材質合金鋼寸法【凸部】13mm角シャンク六角軸
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1

    JST(日本圧着端子製造)
    189税込208
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様配線は含まれていません。. JST RCYシリーズ2.5 mmプラグハウジング、ピンコンタクト用. RCYピンコンタクト用のRCYシリーズ2.5 mm 2極電線対電線プラグハウジングです。 このRCYプラグハウジングは、赤いPA 66 UL94V-2製で、内部ロッキング機構を復えています。 このRCYコネクタのかん合時のサイズは、長さが23.3 mm、幅が4 mmと極めて小さく、電子機器のコンパクトな信号及び電源回路に最適です。 かん合するRCYソケットハウジングについては、品番 ; 688-1448 688-1448 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    69税込76
    1個
    欠品中
    扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
    仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
  • 耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N ダイヤゴム

    耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N

    ダイヤゴム
    5,598税込6,158
    1セット(5双)
    当日出荷
    平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
  • ピクチャーレールT-1ナチュラル 穴アリ2m TOSO

    ピクチャーレールT-1ナチュラル 穴アリ2m

    TOSO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。 最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
    用途絵画などの額縁を飾るレールにトラスコ品番174-6427材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)2000幅(mm)19.5ナチュラル高さ(mm)14.7質量(g)620
  • シムワッシャー(T=1.0 大阪魂

    シムワッシャー(T=1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    当日出荷
    長さ(mm)24呼び径12寸法t(mm)1
  • ロースペーサー(t=1.0mm) SHIMANO(シマノ)

    ロースペーサー(t=1.0mm)

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • T-1 ストレート オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-1 ストレート オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ストレートオーガー。
    適合サイズ(Φmm)32適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-1
  • T-1 白 cotta

    T-1 白

    cotta
    3,598税込3,958
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    材質食品用特板カード紙寸法(mm)80×100×H80
  • 900M-T-1C用ヒーターのみA1321 HAKKO(白光)

    900M-T-1C用ヒーターのみA1321

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合こてMサイズ:907/907-ESD/900M-ESD、こてLサイズ:908/908-ESD/900L-ESD電源(V)24消費電力(W)50
  • スパッタシート 1t×1×30 吉野

    スパッタシート 1t×1×30

    吉野
    139,800税込153,780
    1ロール
    当日出荷
    YS-2010Sの色違い品です。色の違いで所有区分を明確にでき、使い分けの際にも重宝します。しっかりした生地で両面とも火花、ノロをはじきます。
    材質耐炎繊維織物(杉綾織)難燃シリコン両面コーティング形状ロール厚さ(mm)1重さ(g/m2)約715RoHS指令(10物質対応)対応ハトメ無し
  • コットンホイル T-1 ニューレジストン

    コットンホイル T-1

    ニューレジストン
    13,980税込15,378
    1箱(20本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】
    形状平型
  • ミニモ ホルダー t=1mm ミニター

    ミニモ ホルダー t=1mm

    ミニター
    3,698税込4,068
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    ねじ径(mm)6
  • SPM5012T-1R0M TDK

    SPM5012T-1R0M

    TDK
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
  • 84はちよん防災チェア無地 T-1 高知トップ教材

    84はちよん防災チェア無地 T-1

    高知トップ教材
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    普段は腰掛や踏み台、花台、小物台などとして使用できる防災チェアになります。日常の中で家具として使用しながら、非常時、緊急時の場合は簡易トイレとして機能します。45Lの家庭用ゴミ袋を被せる事で災害時のトイレとして衛生的に使用可能です。座面の中フタを取り外すだけの簡単仕様です。もしものときの備えとしてだけではなく、腰掛などの用途で普段使いして頂けます。
    用途普段は腰掛、踏み台として、災害時、非常時、緊急時は防災トイレに。無地耐荷重(kg)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×352
  • シム(T=1.0 ヤンマー

    シム(T=1.0

    ヤンマー
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    シム(T=1.0
  • メカニックM6t=1カラーセット POSH Faith

    メカニックM6t=1カラーセット

    POSH Faith
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00436O(t=1.0) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00436O(t=1.0)

    廣杉計器
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS シムワッシャー(T=1.0 大阪魂

    SUS シムワッシャー(T=1.0

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法t(mm)1
  • ナーステーブル(スタンダード)用引出し T-01 ナビス(アズワン)

    ナーステーブル(スタンダード)用引出し T-01

    ナビス(アズワン)
    15,840税込17,424
    1個
    翌々日出荷
    仕様組み立て式(要工具)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×355×80アズワン品番0-5689-12引出し鍵無し
  • T-001-3   31141001096 ホンダ

    T-001-3 31141001096

    ホンダ
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • シム T:1.00 09181-77013 スズキ

    シム T:1.00 09181-77013

    スズキ
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
  • シム T:1.0 09160-25040 スズキ

    シム T:1.0 09160-25040

    スズキ
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • シム T:1.0 09181-40195 スズキ

    シム T:1.0 09181-40195

    スズキ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • シム T:1.0 09181-30167 スズキ

    シム T:1.0 09181-30167

    スズキ
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • 単管シート ここでは必ず安全帯を使用せよ! T-001 昭和商会

    単管シート ここでは必ず安全帯を使用せよ! T-001

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここでは必ず安全帯を使用せよ取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • (94901)WASHER T=01 三菱ふそう

    (94901)WASHER T=01

    三菱ふそう
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • T-001-1   31121001095 ホンダ

    T-001-1 31121001095

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,MUFFLER*T-1* ホンダ

    STAY,MUFFLER*T-1*

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
...