カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,235)
  • メカニカル部品(283)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(163)
  • 三木プーリ(9,647)
  • メディアカバーマーケット(8,049)
  • イトーキ(6,144)
  • ホンダ(5,648)
  • 大阪魂(2,972)
  • BIGM(丸山製作所)(2,609)
  • MAZDA(マツダ)(2,436)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,652)
  • ニッサン(1,639)
  • エスコ(1,418)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • SAMTEC(846)
  • SUS(エスユーエス)(741)
  • オカムラ(岡村製作所)(713)
  • CKD(711)
  • イスカル(636)
  • TRUSCO(633)
  • VISHAY(627)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(214)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-1」の検索結果

5,525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS(AS-T-1~) SMCAS(AS-T-1~)SMC
169税込186
1個
当日出荷
SS5Y5-10T-1 SMCSS5Y5-10T-1SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T1A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T1A)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/8 x 0.086
KQ2T1 SMCKQ2T1SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
LQ3T - ユニオンティ(LQ3T1A) SMCLQ3T - ユニオンティ(LQ3T1A)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様標準梱包 class M5.5相当
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134T-01-4G~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134T-01-4G~)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124T-01-5D~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124T-01-5D~)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc
KQ2 Series(KQ2T1~) SMCKQ2 Series(KQ2T1~)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 通信ケーブル SMC電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 通信ケーブルSMC
9,398税込10,338
1本
7日以内出荷
用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体) SMC電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体)SMC
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
PC不要。1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能。停止スイッチユニット(オプション)に対応。電源は電動アクチュエータ/コントローラから供給
その他【接続コントローラ / アクチュエータ】EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ(EQ□-B5, EQ□-B6) 、JXC□1/H/Fシリーズコントローラ使用温度範囲(℃)0~45(凍結なきこと)消費電力(W)6.9以下本体質量(g)890対応日本語、英語保護等級IP20保存温度範囲(℃)-10~60(凍結なきこと)モニタTFTカラーLCD/4.3inch/488×272/1600万色 アナログ抵抗膜方式タッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応保存データ種類USBフラッシュメモリ(FAT32)保存湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 停止スイッチユニット SMC電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 停止スイッチユニットSMC
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応
K Series(KQB2T01) SMCK Series(KQB2T01)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CL1T1 SMCCL1T1SMC
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T12) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T12)SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:3 x 2
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T11) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T11)SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04T1CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04T1CS)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03T1N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03T1N)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40T1L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40T1L4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-12T1BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-12T1BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3T1A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3T1ASMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当材質(ナット)(2) PVDF
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40T1CN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40T1CN3)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31T1CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31T1CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04T1CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04T1CN4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-34T1CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-34T1CL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-33T1CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-33T1CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
KQ2 Series(KQ2T01-~) SMCKQ2 Series(KQ2T01-~)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1SMC
43,980税込48,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01T1L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01T1L4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1SMC
35,980税込39,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01) SMCKQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31T1CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31T1CN4)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31T1CL5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31T1CL5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2T1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2T1~)SMC
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2T1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2T1~)SMC
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A)SMC
639税込703特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6T1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6T1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(6) DC12圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4T1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4T1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(T) コンジットターミナルポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
...