カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(519)
  • パソコン/周辺機器(386)
  • メカニカル部品(350)
  • 制御機器(178)
  • バイク純正部品(104)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(104)
  • 自動車純正部品(86)
  • 農業機械(60)
  • トラック純正部品(55)
  • 切削工具(48)
  • 自動車補修部品(40)
  • 作業工具(35)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • オフィス家具(31)
  • 測定用品(31)
  • 建築金物(28)
  • 機構部品(26)
  • バイク部品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 家電(10)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全標識(6)
  • 医療(6)
  • 安全用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-10-b」の検索結果

2,315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター替刃 黒刃 モノタロウカッター替刃 黒刃モノタロウ(4件のレビュー)
99税込109
1ケース(10枚)
当日出荷
切れ味重視の鋭角刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッター各社共通の替刃材質(刃)SK5刃先角度(°)60
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
659税込725特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
コルゲートチューブ 清和工業コルゲートチューブ清和工業(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質ポリプロピレン(PP)
ピットメジャー タジマツール(TJMデザイン)ピットメジャータジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当目盛種別片面厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
カラーマグネット 特小 SK11カラーマグネット 特小SK11
169税込186
1セット(10個)
当日出荷
スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング。入数(個)10直径(mm)15
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(65件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から33日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
HDMI延長ケーブル MCOHDMI延長ケーブルMCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
ブラック機能3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10.2
オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCOオフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1脚
当日出荷
背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品質量(kg)9.6種類オフィスチェア張地布張り肘掛なし座幅(mm)440座高(mm)425~555座奥行(mm)600ヘッドレストなしキャスターの有無あり
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から63日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)日東工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(62件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
LMストローク(ST/ST-B形) THKLMストローク(ST/ST-B形)THK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 清和工業スパイラルチューブ清和工業(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱
当日出荷から13日以内出荷
材質ポリエチレン(PE)
トラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST エレコムトラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス ISTエレコム
6,898税込7,588
1個
当日出荷
楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 交換ボール(M-B10SV)は別売です。 Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 Bluetooth(R)5.3に対応しています。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本質量(g)約146種類【支持球】人工ルビー電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
空調エアコン服用 12Vバッテリー さくら電子空調エアコン服用 12Vバッテリーさくら電子
9,698税込10,668
1個
当日出荷
エアコン服用12V 25800mAhバッテリーバッテリーのみ販売連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント長さ(mm)145×70×40ブラック容量25800mAh質量(g)約497電圧(V)12出力5V~12V 4A入力5~20V 30W Max使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライエンハンスドカテゴリ5単線LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷から3日以内出荷
ビジュアルバータイマー キングジムビジュアルバータイマーキングジム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。
セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約56(乾電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライタブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)サンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
ユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
リモコントランス 三菱電機リモコントランス三菱電機
8,898税込9,788
1個
当日出荷
質量(kg)0.78規格電気用品安全法、JIS C 8361定格二次電流(A)1.5(36VA)定格二次電圧(V)AC24ヒューズ容量(A)2定格二次無負荷電圧(V)30以下定格二次負荷電圧(V)24±2.4
小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン小径熱収縮チューブデンカエレクトロン
1,998税込2,198
1パック(20本)
当日出荷から5日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)収縮率2:1
木製 カスタートレー EBM(江部松商事)木製 カスタートレーEBM(江部松商事)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
灯油缶 黒 大澤ワックス灯油缶 黒大澤ワックス
999税込1,099
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
バンド付キャップ仕様
用途灯油を入れる容器材質ポリエチレン(PE)
KT ティー イハラサイエンスKT ティーイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
静電気除去ツール アンスタッチ キングジム静電気除去ツール アンスタッチキングジム
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端で金属に触れることで、静電気を除去 パネル操作に便利なタッチペン機能付き
結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 StarTech.com結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品StarTech.com
2,198税込2,418
1パック(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応
材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
トラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST エレコムトラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス ISTエレコム
6,298税込6,928
1個
当日出荷
楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 ※交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 ※交換ボール(M-B10SV)は別売です。 Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 Bluetooth(R)5.3に対応しています。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 ※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本ブラック質量(g)約146種類【支持球】人工ルビー電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
10x16x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ10x16x1.0mm 銅パッキン (20個)エスコ(1件のレビュー)
955税込1,051
1袋(20個)
当日出荷
内径(Φmm)10外径(Φmm)16厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-10B
シーリングキャップ ガードフレキ用 未来工業シーリングキャップ ガードフレキ用未来工業
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌日出荷
サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
近接スイッチブラケット 北川鉄工所近接スイッチブラケット北川鉄工所
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光ハイパーサテライト 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光ハイパーサテライト視泉堂
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途大人気の調光偏光サテライトシリーズの、スーパースポーツバージョンが新登場!あらゆる年代層から支持をうけているアスリート系デザインと、最高機能の調光偏光レンズの組み合わせにより、究極のスポーツ偏光グラスが誕生しました。
ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー)ワイヤレスポータブルスピーカーSONY(ソニー)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書質量(g)約 650出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約12マイクロホンElectret condenserバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.9防塵防水性能IP67充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合)スピーカーウーファー/ツィーター電源タイプDC指向性全指向性Bluetoothver5.3アプリケーションSony Music Center変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト視泉堂
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途超高機能・調光偏光サテライトシリーズにハードスポーツモデルがデビュー!フレームレスデザインと調光偏光レンズの組み合わせにより、あらゆる分野のアスリートに合う機能性・デザイン性で他を圧倒するシリーズに進化しました。
work time 小型腰袋2段 WT-10 コヅチwork time 小型腰袋2段 WT-10コヅチ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
左側面には、小物ポケットがあります。右側面には、マジックテープふた式の小物ポケットがあります。
材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール形状2段本体質量(g)150寸法(cm)18×13.5×8.5
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から73日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
25,980税込28,578
1箱(102個)
当日出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
布製安全コード DBLTACT布製安全コードDBLTACT
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
最大長(mm)1340
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトサンカバー 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトサンカバー視泉堂
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途大人気・大好評のサンカバーシリーズに調光機能を搭載!!フレーム上部にエアーダクトを装着していますので、目元に常に新鮮な空気を送り込みます。*レンズのくもりを軽減するエアダクトを搭載*メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カットフレームマットブラック/ブラック内寸(幅W×高さH)(mm)145×40
スパイラルチューブ 三和[電気材料]スパイラルチューブ三和[電気材料]
4,398税込4,838
1巻(50m)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...