カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t-105a-1000-ab」の検索結果

抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ
前田シェルサービス¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から18日以内出荷有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント
前田シェルサービス¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から18日以内出荷3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターセット
前田シェルサービス¥129,800税込¥142,7801式(1式)翌々日出荷不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化材質アルミ、樹脂使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンタイプ二次側油分濃度(mg/m3)0.01
圧縮空気品質モニター AIR-MO
前田シェルサービス¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
AIR-MO+ドライフィルターセット
前田シェルサービス¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68