カテゴリ
- 農業機械(758)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
- メカニカル部品(258)
- 自動車純正部品(253)
- 科学研究・開発用品(166)
- 制御機器(157)
- バイク純正部品(95)
- 建築金物(93)
- 測定用品(61)
- 油圧機器・油圧ホース(55)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- オフィス家具(52)
- 切削工具(52)
- 安全標識(50)
- トラック純正部品(45)
- バイク部品(40)
- 建材・エクステリア(39)
- 店舗什器・備品(34)
- 自動車補修部品(33)
- 物流用品(29)
- 作業工具(26)
- 保管用品(25)
- パソコン/周辺機器(24)
- 梱包用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 事務用品(20)
- 電気材料(19)
- 自転車部品(19)
- 機構部品(17)
- 厨房用品(15)
- バッテリー・電装(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 溶接用品(13)
- 整備工具・収納(12)
- 医療(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 研磨材(9)
- 防災用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 清掃用品(6)
- 安全用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 介護用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 作業服(6)
- 農具(6)
- テープ(5)
- 卓上消耗品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 家電(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- カー用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 日用品(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空圧工具(3)
- 塗料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(737)
- CKD(79)
- MAZDA(マツダ)(35)
- SMC(380)
- STMicro(60)
- UNION(ユニオン)(29)
- アズワン(142)
- エスコ(24)
- コガネイ(45)
- コンツナ(31)
- サンワサプライ(26)
- ニッサン(181)
- ニッセイ(30)
- ホンダ(147)
- 三菱ふそう(46)
- 中部コーポレーション(23)
- 伊東電機(24)
- 住友重機械工業(22)
- 堀内機械(55)
- ブランドをもっと見る

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)600駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-600)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)600駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-600
SMC¥90,980~税込¥100,078~1個3日以内出荷ストローク(mm)600サイズ32駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-600
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)600サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
タチカワT600サジペンクローム
立川ピン¥10,980税込¥12,0781個(100本)翌々日出荷トータルバランスの取れたペン先。若干の線の強弱(太い線、細い線)と均一な太目の線が書けるペン先です。ペン先を紙に沿って寝かせることで、線の強弱が出ます。クローム色で錆に強いことも大きな特徴のひとつです。ペン先100本入りなので、一度に多くペン先を使う人にお勧めです!用途マンガのキャラ、背景、効果線
L Series(LEFB32T-600N)
SMC¥76,980税込¥84,6781個10日以内出荷ストローク(mm)600駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
タチカワT600サジペンニューム
立川ピン¥10,980税込¥12,0781個(100本)翌々日出荷トータルバランスの取れたペン先。若干の線の強弱(太い線、細い線)と均一な太目の線が書けるペン先です。ペン先を紙に沿って寝かせることで、線の強弱が出ます。ニューム色で表面のザラつきによってインクのぼた落ちを防ぎ、インク持ちが良いため、1回付けるだけで長く書くことができます。ペン先100本入りなので、一度に多くペン先を使う人にお勧めです!用途マンガのキャラ、背景、効果線
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-600
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB32T-600
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600B)
SMC¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷ストローク(mm)600駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
Millcell HY 3-layer cell culture Flask, T-600, sterile, 16/pk 16PK
Merck(メルクミリポア)¥72,980税込¥80,2781セット(16個)翌々日出荷仕様幅、mm:12、推奨培地容量(mL):120-180、表面積(cm2):600、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 3層セルカルチャーフラスコ、T-600、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済高さ(mm)32品名ミリセル(Millicell)HYフラスコ包装2/バッグアズワン品番61-0205-86アプリケーション多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化


大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1袋(1m×5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
ランタス WTL-T600 2段 600ml
アスベル¥839税込¥9231個4日以内出荷パッキン一体式でお手入れ簡単な弁当箱。2段式、容量600ml。上容器・下容器は各300ml。下段にはごはん約0.5合(茶碗1.5杯)。4点ロックで汁モレ防止。仕切り付き。吸い付き防止エア弁付き。Ag+抗菌加工(エア弁除く)。レンジ加熱OK(フタは外す)。冷凍保存OK。食洗機OK。材質上容器フタ/PP、熱可塑性エラストマー 上容器・下容器・仕切り・弁本体・下容器フタ/PP 弁/シリコーンゴム色ホワイト容量(mL)600(上段/300、下段/300)質量(g)218寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×8.9×8.9
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
Cランタス SS-T600N ホワイト
アスベル¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷シンプルな中に色使いと細部までのこだわりが効いた盛り付けが映えるランチボックス材質上下本体・下フタ・仕切り・止め具・弁本体=PP、上フタ・箸=AS樹脂、パッキン・エア弁=シリコーンゴム色ホワイト容量(mL)600高さ(mm)67質量(g)224縦(mm)87横(mm)193
Cランタス SS-T600N グレー
アスベル¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷シンプルな中に色使いと細部までのこだわりが効いた盛り付けが映えるランチボックス材質上下本体・下フタ・仕切り・止め具・弁本体=PP、上フタ・箸=AS樹脂、パッキン・エア弁=シリコーンゴム色グレー容量(mL)600高さ(mm)67質量(g)224縦(mm)87横(mm)193
テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。



プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
組端子台 (60A)
(23件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
ゴミはさみ
TRUSCO(10件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。材質スチール幅(mm)24厚さ(mm)0.9
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ペテット
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から4日以内出荷プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を容易に取付可能です。材質ABS樹脂
ペーパータオルホルダー
タカラ産業(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷壁掛専用ペーパータオルホルダー。 デザインアクセントのスモーク面でペーパー残量が確認できます。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)に対応。材質ABS、ポリスチレン
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
東製作所(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
タイムカード600Tシリーズ
ニッポー(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(100枚)当日出荷NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー材質再生紙入数(枚)100対応機種NTR-2500/2600/2700/2800
ランタス 2段ランチボックス バッグ付き MCSS-T600
アスベル¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷スマートロックでがっちりロック、スリム形状でカバンの中でも邪魔にならない。材質・上下本体、下フタ、仕切り、止め具、弁本体/PP・上フタ、箸/AS樹脂・パッキン、エア弁/シリコーンゴム・バッグ/ナイロン・ベルト/ポリエステル、ゴム、ナイロン寸法(mm)193×67×87色ブラック容量(mL)600
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら