カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「t-6530」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルミニ棚板 アイリスオーヤマメタルミニ棚板アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から12日以内出荷
メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19
軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mmモノタロウ(36件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
ターミナル T-6530 サトーパーツターミナル T-6530サトーパーツ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から66日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
絶縁工具セット STAHLWILLE(スタビレー)絶縁工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
559,800税込615,780
1セット
翌日出荷
セット内容絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE)差込角(HEX)3/8
信号ケーブル 20M 小野測器信号ケーブル 20M小野測器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
用途対応検出器:LG-916**、LG-9200、MP-981、MP-9820、 対応カウンタ:CT-6520**/6520B、FV-5300、TS-2700 (LG-916は使用不可)、TS-3200A (LG-916は使用不可) **:販売終了品 販売終了品MX-800 シリーズの後継機種。ケーブル長(m)20対応検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**カウンタ:CT-6520B**・CT-6700・FV-5300**・TS-2700**/2800/3200A(LG-9200,LG-916**は使用不可)(**:販売終了品)信号ケーブルR04-PB6F ←→ R03-PB6MRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類D5-UL (複合5芯ビニールシースケーブル)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2M TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2MTDK
609税込670
1袋(5個)
7日以内出荷
SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(A)8.4最大直流抵抗(mΩ)19
レディース防水サイドゴアブーツ スター・トレーディングレディース防水サイドゴアブーツスター・トレーディング
2,298税込2,528
1足
6日以内出荷
雨の日もオシャレを楽しめる防水カジュアルブーツ。サイドゴアなので着脱もスムーズ。インソール入り。
用途タウンユース・一般作業 他素材合成ゴム
未滅菌 コネクティングチューブ 30m 10巻入 メディテックジャパン未滅菌 コネクティングチューブ 30m 10巻入メディテックジャパン
27,980税込30,778
1ケース(10巻)
8日以内出荷
吸引時の接続用チューブです未滅菌のロールタイプで、1.8m毎にあるコネクタ部分で必要な長さにカットしてご使用いただけます
仕様●未滅菌●サイズ:30mロール、内径/6.5mmアズワン品番65-8642-61
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
光山作 DPゴールドステン割込包丁 菜切 豊稔企販光山作 DPゴールドステン割込包丁 菜切豊稔企販
3,698税込4,068
1丁
3日以内出荷
V金特殊鋼をステンレスの地鉄で挟み込んだ材料を使用しています。さびにくく使いやすい家庭用の包丁です。
刃長(mm)165
高温用 特殊耐熱ガラスパッキン Matex高温用 特殊耐熱ガラスパッキンMatex
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
仕様熱減量率:0.1(700℃/8Hrs)材質特殊耐熱ガラス繊維ライトグリーン寸法編組パッキン角型長さ(m)3使用温度範囲(℃)700耐熱温度(℃)800(短時間)/700(連続)適合流体排ガス、熱風流体圧縮率(%)熱収縮率:0.1(700℃/8Hrs)特性耐熱性、耐薬性
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1個
55日以内出荷から66日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
ピンゲージ ET6.5シリーズ アイゼンピンゲージ ET6.5シリーズアイゼン
12,880税込14,168
1本
7日以内出荷
Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ HartmannHartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュHartmann
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ機械的寿命10000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999)アイゼン
11,980税込13,178
1本ほか
12日以内出荷から19日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ三菱電機
57,980税込63,778
1個
55日以内出荷から80日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ三菱電機
46,980税込51,678
1個
60日以内出荷から80日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA