カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t0-2-1/ea/svb」の検索結果

セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 20 A 5.5 kW
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)65幅(mm)115取付埋込型極数3電流(A)20定格電圧(V)AC690定格電流(A)【スイッチ】320深さ(mm)45保護等級IP65アズワン品番64-2766-19許容入力5.5 kWメーカー商品コード176-9738ターミナルタイプねじ電気フェーズ1・3