カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
  • FA担当者のオススメ新商品(143)
  • 制御機器(135)
  • 作業工具(117)
  • バイク純正部品(81)
  • 自動車補修部品(79)
  • バイク部品(43)
  • 自動車純正部品(30)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 測定用品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(6)
  • 溶接用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0-2-1」の検索結果

1,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T0-2-1/E EATON(イートン)

    T0-2-1/E

    EATON(イートン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • T0-2-1/EZ EATON(イートン)

    T0-2-1/EZ

    EATON(イートン)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ EATON(イートン)

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ

    EATON(イートン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています
    仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522アズワン品番65-7830-31
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(トヨタ)

    アイシン精機(77件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 12・14V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    クリア
  • サインプレート SIGN

    サインプレート

    SIGN
    399税込439
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。
    材質アクリル/粘着ジェルシート質量(kg)0.014取付方式粘着テープ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
  • 防鳥トルネード 伝蔵

    防鳥トルネード

    伝蔵
    269税込296
    1本
    当日出荷
    クルクル回転して忌避効果を発揮します。
    用途鳥害防止に。材質本体:ポリエチレンタイプ光反射
  • コールマン ストラップ CST02 コールマンジャパン

    コールマン ストラップ CST02

    コールマンジャパン(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    サイズ(cm)全長約67素材ナイロン、合成ゴム
  • 安全標識単管シート SHOWA

    安全標識単管シート

    SHOWA
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で強度があるターポリン製です。マジックテープで取り付けが簡単です。単管パイプはもちろん、コーンバー・プラチェーン・トラロープなどへお使いいただけます。
    用途単管やロープへの表示に。質量(g)110取付方式マジックテープ取付け方法マジックテープ
  • ヤットコ (平型) 盛光

    ヤットコ (平型)

    盛光(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
    タイプ平型
  • BRAITH ウォークスルーコンソール BRAITH(ブレイス)

    BRAITH ウォークスルーコンソール

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    純正アームレストに対応したローダウン設計、ソリッド感あるシンプルブラックボディーとクロムメッキ仕様、使い勝手が良いドリンクホルダー&テーブルと大小の小物収納スペース。
    用途ウォークスルースペースに置くだけで、ドリンクホルダー&テーブル・小物収納・ティッシュケース収納スペースができあがります。適合ウォークスルー車専用高さ(mm)260奥行(mm)530横幅(mm)175本体質量(kg)4フタスライド式ホルダードリンク・携帯・その他小物収納ホルダー6個&テーブル収納容量(L)大:5.5、小:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートテンショナ バンドー化学

    オートテンショナ

    バンドー化学(48件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
  • タイミングテンショナーベアリング DJ(ドライブジョイ)

    タイミングテンショナーベアリング

    DJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防振材 ウレタンゲルテープ TRUSCO

    防振材 ウレタンゲルテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。 テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。 片面粘着材付です。
    用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。材質ウレタンゲル長さ(mm)1000
  • デザート容器 バイオフィネオ リスパック

    デザート容器 バイオフィネオ

    リスパック
    849税込934
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質射出PPバイオ
  • Walistウォリスト 2×4用タッピング WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 2×4用タッピング

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
    材質寸法(mm)4×30棚受け金具棚受アクセサリー
  • 鍛造製 ストップバルブ 廣瀬バルブ

    鍛造製 ストップバルブ

    廣瀬バルブ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
  • フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    フルボア相当で、コンパクトなつまみハンドルを備えたエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能です。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
  • リトマス試験紙 リトマスニュートラル アズワン

    リトマス試験紙 リトマスニュートラル

    アズワン
    1,098税込1,208
    1セット(10冊×20枚)
    当日出荷
    変色紫色試験紙が酸性液に触れると赤色、アルカリ性液に触れると青色に変色
  • Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク

    Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス)

    フジトク
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 青白磁輪花小皿 エムズジャパン

    青白磁輪花小皿

    エムズジャパン
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    材質陶磁器青白磁タイプ美濃焼直径×高さ(mm)106×23TKG品番9-2370-1501TKG品番(2017)6-2161-2901食器の種類和食器
  • 「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ WAKI(和気産業)

    「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ

    WAKI(和気産業)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージです。 凹凸・曲面等の複雑な形状も型取りできます。 ロックレバー付きなので、型取り時にゲージ針を固定することができます。
    用途床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージ材質本体:ABS、ポリアミド / ゲージ針:ポリスチレン奥行(mm)25
  • 錦京十草角皿 エムズジャパン

    錦京十草角皿

    エムズジャパン
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    材質陶磁器形状角皿高さ(mm)20タイプ美濃焼短辺(mm)95長辺(mm)95TKG品番9-2370-2501TKG品番(2017)6-2161-2301食器の種類和食器
  • ナツメ球 T20E12 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    欠品中
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
  • ナツメ球 10W オーム電機

    ナツメ球 10W

    オーム電機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20クリア定格100/110V-10W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • ぬくもりスロープ WAKI(和気産業)

    ぬくもりスロープ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします つまづき防止に すべり止め溝加工 室内にマッチする木目 取付簡単両面テープ 蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分~30分照射した場合 受けた光を6~8時間暗闇の中で光続けます
    材質ABS樹脂長さ(mm)740
  • キャリパーシールキット DJ(ドライブジョイ)

    キャリパーシールキット

    DJ(ドライブジョイ)(22件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
  • massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)

    massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット

    Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    3日以内出荷から14日以内出荷
    グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
  • 21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ

    21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)

    ブロードウォッチ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
    用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約510×375×170電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)21.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1920×1080ピクセル視野角170°/170°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250
  • スコッチ・ブライト ツイスト 強力万能クリーナー 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ツイスト 強力万能クリーナー

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1個(2L)
    5日以内出荷
    頑固な汚れや厨房の油汚れ等、様々な用途に最適化された洗剤です。 ツイストクリーニングケミカルシステムが一定量の希釈を可能し、洗剤の無駄使いが防げます。
    用途バス・トイレ, フロア, 事務所, 厨房/ホール・客席, 施設, 階段・廊下
  • フューエルフィルター クボタ(Kubota)

    フューエルフィルター

    クボタ(Kubota)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • テンショナーベアリング PITWORK(日産)

    テンショナーベアリング

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • VT2 T形スライドハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    VT2 T形スライドハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可 ANTEL

    充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可

    ANTEL
    854税込939
    1個
    当日出荷
    充電式。アルミ懐中電灯。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)
    付属品Type-Cケーブル、保証書電源リチウムイオン充電池(3.7V)充電方式Type-C充電光色昼光色電球の種類LED
...