カテゴリ

  • 自動車補修部品(21)
    • 車用ルームランプ/マップランプ用電球(3)
    • 車用ブリスターパック(1)
    • その他LED(4)
    • T8/T10×31(LED)(4)
  • トラック用品・パーツ(5)
    • ブリスターパック(24V対応)(1)
    • LED交換球(24V対応)(2)
    • ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)(2)
  • 農業機械(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 作業工具(11)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・POLARG・SMART[自動車用品]・DELTA(デルタ)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・カーメイト・DJ(ドライブジョイ)・Seabass Link・BIGM(丸山製作所)・SMC・トヨタ・SPARKFUN・Optibelt・Wera・エスコ・三菱ふそう・HIOKI(日置電機)・スーパーツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10×37」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーム球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ルーム球(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    359税込395
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ルームランプ、マップランプ用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ルームランプ・マップランプクリア定格電圧(V)12
  • ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ルーム・マップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12
  • SMDルーム DELTA(デルタ)

    SMDルーム

    DELTA(デルタ)(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
    用途ルーム球電圧(V)12
  • LED T10 37mm SMART[自動車用品]

    LED T10 37mm

    SMART[自動車用品]
    4,898税込5,388
    1セット
    4日以内出荷
  • ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所)

    ルーム・フラッシャーランプ

    KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ルーム、マップランプタイプシングル球クリア
  • インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 5W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    口金SV8.5/8発光色クリアー定格12V 5W形状T10×37
  • 12LEDランプ T10×31 モノタロウ

    12LEDランプ T10×31

    モノタロウ(182件のレビュー)
    729税込802
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110販売区分業務用
  • LED T10x37mm SMART[自動車用品]

    LED T10x37mm

    SMART[自動車用品]
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
  • RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    ホワイト定格電圧(V)12
  • LEDバルブルーム球 カーメイト

    LEDバルブルーム球

    カーメイト
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光 青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。 青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。 車検対応。
    光色青白色ホワイト(WHITE)電圧(V)DC12消費電力(W)0.62全光束(Lm)65色温度(K)15000
  • ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ルームランプ、マップランプ用電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
  • ルーム・フラッシャーランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    ルーム・フラッシャーランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ルーム、マップランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
  • promina LED 輸入車向け Seabass Link

    promina LED 輸入車向け

    Seabass Link(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。
    保証期間購入より1年間
  • RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(279件のレビュー)
    399税込439
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 12V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • LEONID LED T10x37SHLET37EU-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED T10x37SHLET37EU-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-2。LEONID LED T10x37 EURO 2個
    エコロジー商品省エネ
  • LEONID LED T10x37SHLET37EU-1 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED T10x37SHLET37EU-1

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-1。LEONID LED T10x37 EURO 1個
    エコロジー商品省エネ
  • M10T=37D12SPカラー POSH Faith

    M10T=37D12SPカラー

    POSH Faith
    499税込549
    1セット
    3日以内出荷
    2PCS
  • 広幅 モードデザイン ロゴテープ 1.5mカット 日本紐釦貿易

    広幅 モードデザイン ロゴテープ 1.5mカット

    日本紐釦貿易
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    幅(mm)約50長さ(m)1.5
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    スーパーツール
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
  • プチベーシックタイパーツ NBK

    プチベーシックタイパーツ

    NBK
    359税込395
    1袋
    3日以内出荷
    ポーチやスマホケースなどのデコレーションに!毎日の小物が手軽にかわいくなります。
    サイズ(mm)20×9入数5
  • (BT103)A/C LID RH 三菱ふそう

    (BT103)A/C LID RH

    三菱ふそう
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
  • チタンブレーキディスクボルト ZETA RACING(ジータレーシング)

    チタンブレーキディスクボルト

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    939税込1,033
    1本
    4日以内出荷
    ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。 64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。 また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    スーパーツール
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1290
  • SMDルーム モノタロウ

    SMDルーム

    モノタロウ(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
    用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他販売区分業務用
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率99~595作動距離(mm)55有効視野(mm)5.6×4.2~0.9×0.7
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:370mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0199アズワン品番65-7874-60
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,289税込6,918
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 370 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
    仕様●長さ:370mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0647アズワン品番65-7877-94
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
    仕様●長さ:370mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1704材質ポリウレタンアズワン品番65-7874-21
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,479税込3,827
    1個
    7日以内出荷
    。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:370mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9958アズワン品番65-7874-29
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:370mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0456アズワン品番65-7874-59
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:370mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1232アズワン品番65-7889-53
  • ダイナミックマウント-1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウント-1軸タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から97日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 [[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機最大荷重(N)1845材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
  • クリンかるわざ天板 ハウステック

    クリンかるわざ天板

    ハウステック
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    シリーズ適合:フェリテ/フェリテプラス かるわざクリンカウンター寸法(mm)750×250