カテゴリ

  • 作業服(274)
  • バイク純正部品(196)
  • 制御機器(122)
  • 切削工具(121)
  • 電気材料(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • メカニカル部品(33)
  • バイク部品(27)
  • オフィス家具(25)
  • 物流用品(21)
  • 測定用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 機構部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • トラック純正部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 研磨材(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建築金物(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • カー用品(4)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「t104」の検索結果

1,301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T104-130 TCセット cotta

    T104-130 TCセット

    cotta
    1,398税込1,538
    1個(50個)
    3日以内出荷
    アモルファス・ポリエチレンテレフタレート 密閉性が高く内容物がもれにくく安全です 透明性が高く内容物を引き立てます 電子レンジ不可
    材質アモルファス・ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)外寸104×104×28H容量130ccレンジ不可
  • タイトカップ T104-130 130mL 50入 蓋無 北原産業

    タイトカップ T104-130 130mL 50入 蓋無

    北原産業
    969税込1,066
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PETアモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)104×104×H28容量(mL)130使用温度範囲(℃)+60~0
  • COVER,FAN  *T104* ホンダ

    COVER,FAN *T104*

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,EMBLEM*T104* ホンダ

    MARK,EMBLEM*T104*

    ホンダ
    429税込472
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLIP,TANK M*T104* ホンダ

    CLIP,TANK M*T104*

    ホンダ
    409税込450
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ

    非接触型体温計DT-104

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
    用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
  • 六角ニップル アソー

    六角ニップル

    アソー(59件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    939税込1,033特価
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    889税込978
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ 大黒工業

    テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ

    大黒工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100枚)
    当日出荷
    高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
    材質和紙 銀龍60kg寸法(mm)260×380
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(50本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • T形六角棒レンチ KTC

    T形六角棒レンチ

    KTC(38件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業

    カバー付アルミシャーシ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーテープ アサヒペン

    パワーテープ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
    用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • スチール製2段台車 フットブレーキ付 金沢車輌

    スチール製2段台車 フットブレーキ付

    金沢車輌(9件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質スチール棚間隔(mm)500ブレーキ/ストッパーあり
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

    アソー(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
  • 給油ノズル(標準タイプ) Meltec(大自工業)

    給油ノズル(標準タイプ)

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金全長(mm)約270質量(g)65寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7危険物の類別非危険物
  • 香りでごまかさない本当の消臭 Tispa

    香りでごまかさない本当の消臭

    Tispa(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    Tispaはメーカーが長年培ってきた独自消臭技術から生まれた「トリプルフレッシュバイオ」フィルターを搭載。 フィルター表面に特殊加工された特許取得の人工酵素の働きで、悪臭を元から分解・消臭。 人工酵素が持続的に分解・消臭を繰り返すので、薬剤の飽和点がなく、2年の消臭持続期間を実現しました。 またこのフィルターは消臭機能のある家電製品などにも多く採用されております。 用途に合わせて臭いの成分を解明し、有効な消臭剤を独自に開発したことでより高い消臭能力を発揮します。 芳香剤などの良い香りは分解・消臭しないので、お好みの香りと併用が可能。
    危険物の類別非危険物
  • ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚支柱

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
    安全荷重(kg)30
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    6,198税込6,818特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベリングテープ STシリーズ 12.7m シャムロック

    ラベリングテープ STシリーズ 12.7m

    シャムロック
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
  • カード立て L型 PLUS(プラス)[文具]

    カード立て L型

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。 接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。 改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。 その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。 表示面傾斜角度:70° 中紙入り
    材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)傾斜角度(°)表示面:70
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    84税込92
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(10枚)
    当日出荷
    1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
  • ドロップインアンカー用打込み棒 エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー用打込み棒

    エイ・ワイ・ファスナー(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
  • LST 軽量スチールラック ダイソー

    LST 軽量スチールラック

    ダイソー
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    ボルトナットだけで固定する、シンプル構造のスチールラックです。幅広い場面でご使用いただけます。カラーはLST-7536はネオブラックとベージュ、LST-34165は黒、LST-104は黒とベージュがございます。
    用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)70棚ピッチ(mm)25
  • DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDT-DSG Series スラスト玉軸受

    NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
  • のぼり旗 T-00104 北海道物産展I トレード

    のぼり旗 T-00104 北海道物産展I

    トレード
    3,398税込3,738
    1枚ほか
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て取付方式ポール取付仕上上下ヒートカット表示内容北海道物産展外形寸法(横×縦)(mm)600×1800チチ上部3、左5
  • カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO

    カウンターシンク チタンコーティング

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
  • CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマグレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
  • ブロック端子台 国際電業

    ブロック端子台

    国際電業
    7,598税込8,358
    1箱(20個)
    当日出荷から71日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール台車 金沢車輌

    スチール台車

    金沢車輌
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
    種別2段式材質スチールタイプ2段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準棚間隔(mm)500
  • T93YB104KT20 VISHAY

    T93YB104KT20

    VISHAY
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
...