カテゴリ

  • 農業機械(22)
  • 自転車部品(20)
  • バイク部品(16)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(4)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t11-23」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)HEIKO(152件のレビュー)
659税込725
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(25件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
17Tギア(11-23T、12-23T、12-25T用) SHIMANO(シマノ)17Tギア(11-23T、12-23T、12-25T用)SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
欠品中
マイクロスコープ(モニター用) ホーザンマイクロスコープ(モニター用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-816/L-509/L-503倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105視野9.8×5.5~1.4×0.7
軽量ラック用部品(棚板) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)軽量ラック用部品(棚板)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
アイボリー
ディスポ鍼I'SSHIN M style 1P JT1シリーズ いっしんディスポ鍼I'SSHIN M style 1P JT1シリーズいっしん
1箱(100本)
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス使い捨て鍼灸鍼初心者からベテラン臨床家までが扱いやすいスタンダードなシリーズ鍼先は独自の鋭い鍼尖で痛みを軽減安定感のある太丸鍼管手技の操作がしやすい鍼
材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7一般的名称滅菌済み鍼医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
トイレット・シャワー用車椅子 (背もたれ(ソフトタイプ)) etacトイレット・シャワー用車椅子 (背もたれ(ソフトタイプ))etac
8,910税込9,801
1個
7日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)アズワン品番0-7484-13
ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=30)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から18日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ハンガーラック HRKT キタジマハンガーラック HRKTキタジマ
8,798税込9,678
1セット
7日以内出荷
洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。ワンボルトタイプで組立簡単、しかも耐荷重150kgと丈夫で使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で、とても売れているシリーズです。「所ジョージの世田谷ベース」の雑誌や「マスカレードナイト」の映画にも使用された商品です。床から最下段までの間の高さは 70mmです。
ホワイトグレー耐荷重(kg/段)(天板除く)150棚段数(段)(天地含)3グリーン購入法適合奥行き(cm)45
チャンネルベース(基台) JT 河村電器産業チャンネルベース(基台) JT河村電器産業
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールパイロットNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
巻線インダクタ 面実装 12 μH 1.38A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 12 μH 1.38A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 12 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:1.38A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:141mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-14
VV5FR SMCVV5FRSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
VV5FS SMCVV5FSSMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
シリーズVFS2000
チャンネルベース(基台) JTシリーズ 河村電器産業チャンネルベース(基台) JTシリーズ河村電器産業
36,980税込40,678
1個
23日以内出荷
仕様仕様:鋼板(SPHC) t3.2
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(89件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
CS-R9100 ギアユニット(23-25T)11-25Tヨウ SHIMANO(シマノ)CS-R9100 ギアユニット(23-25T)11-25TヨウSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷から5日以内出荷
マルチフクロ(OPP袋) ササガワマルチフクロ(OPP袋)ササガワ(2件のレビュー)
849税込934特価
1冊(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
マフラーガスケット SUNマフラーガスケットSUN(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から19日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
CS-HG41-8 8スピード 11-13-15-17-20-23-26-34T SHIMANO(シマノ)CS-HG41-8 8スピード 11-13-15-17-20-23-26-34TSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
CS-HG31-8 8スピード 11-13-15-17-20-23-26-34T SHIMANO(シマノ)CS-HG31-8 8スピード 11-13-15-17-20-23-26-34TSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
CS-HG400-9 9スピード 11-13-15-17-20-23-26-30-34T SHIMANO(シマノ)CS-HG400-9 9スピード 11-13-15-17-20-23-26-30-34TSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)スパイラルスプリングBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
部品名称スパイラルスプリング図解NoBC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スパイラルスプリング_No.4、KC23NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC233 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BC20T エンジン(リコイルスタータ)-2014年10月部品 スパイラルスプリング_No.4、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.20、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26NXL1 リコイルスタータ部品_No.4など
フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)フューエルフィルターUNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
サイクロップラチェットセット WeraサイクロップラチェットセットWera
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T SHIMANO(シマノ)CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34TSHIMANO(シマノ)
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
8S HG カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)8S HG カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
11,100税込12,210
1セット
当日出荷から翌日出荷
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
ホルダ 京セラホルダ京セラ
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
117,300税込129,030
1セット
翌日出荷
28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mmケース寸法(mm)454×253×64差込角(inch)1/2全質量(g)5360
両口メガネレンチセット トップ工業両口メガネレンチセットトップ工業
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
軽く、強く、使い易い
形状オフセット質量(kg)1.86