カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • バイク部品(28)
  • 自動車補修部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 住設機器(6)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t13 led」の検索結果

181件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LeFH-e GT120 LED T13 LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T13

    LeFH-e
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    T13タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプやナンバー灯に最適。
    用途ルームランプやナンバー灯にタイプT13定格電圧(V)12/24兼用発光色白色温度(K)6000
  • スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1

    スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

    CONCEPT-1(55件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
    用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • 12LED ウエッジベース T10 モノタロウ

    12LED ウエッジベース T10

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
  • 冷蔵庫LED庫内灯 ELPA

    冷蔵庫LED庫内灯

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(281件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)

    レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
    用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥768~税込¥845~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • 202010:LEDバックサポートセット BS10タイプ LeFH-e

    202010:LEDバックサポートセット BS10タイプ

    LeFH-e
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T13×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T13×2個)保証期間3年適合車種E13ノート
  • LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10 2個入り POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10 2個入り

    POLARG
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 SMD

    MAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • 12LEDランプ T10×31 モノタロウ

    12LEDランプ T10×31

    モノタロウ(183件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
  • ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ

    ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
  • LED バック球 IPF

    LED バック球

    IPF
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    IPF史上最高峰全光束1600lm※! 瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間にクリアな後方視界を提供。 IPFが誇る最高峰バックランプバルブ誕生!(※T16は1300lm)
    用途バック球色温度(K)6500
  • LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31 POLARG

    LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31

    POLARG
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
    用途室内灯形状T10×31定格12V発光色ホワイト適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
  • 10/20系 ウィンダム クリスタルLEDサイドマーカー スモーク クリスタルアイ

    10/20系 ウィンダム クリスタルLEDサイドマーカー スモーク

    クリスタルアイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    5日以内出荷
    LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合】。ST180/185 セリカ ALLモデル。ランクル80系 100系。ランクル プラド 90/95系。ハイラックスサーフ 130系 180/185系。ウインダム 10/20系。セリカ(ST180/185)。グラシア(MCV/XCV20,21)。セプター(VCV/SXV15W)。FJクルーザー
    色スモークグリーン購入法適合
  • LEDバルブ T10 PITWORK(日産)

    LEDバルブ T10

    PITWORK(日産)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
  • 防爆ライト EXH6R LED LENSER

    防爆ライト EXH6R

    LED LENSER
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
    付属品専用充電池・ACアダプター、チャージングステーショントラスコ品番685-4248材質ポリカーボネート全長(mm)85色黒電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50照射距離(m)170点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15最大点灯時間約10時間
  • 防爆ライト EXC7R LED LENSER

    防爆ライト EXC7R

    LED LENSER
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
    付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップトラスコ品番685-4246材質ポリカーボネート全長(mm)187色黒電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約7.5明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320照射距離(m)240点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8最大点灯時間約40時間
  • 防爆ライト EXC6R LED LENSER

    防爆ライト EXC6R

    LED LENSER
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    EXC6Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3段階に調整可能な強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長180 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下に回転し、道を照らしたり周囲の目を眩ませないようにするのに最適な照明を提供します。強力な長寿命バッテリーで長く使い続けることのできる製品です。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
    付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップトラスコ品番685-4247材質ポリカーボネート全長(mm)138色黒電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(コンビネーション)300/(ワイド)120/(スポット)180照射距離(m)180点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4最大点灯時間約10時間エコロジー商品長寿命
  • LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス)

    LED直管ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    4日以内出荷
    ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
    用途既設の照明器具を活かしたLED化入力電圧(V)AC100~242ランプ寿命50000時間配光角度(°)190演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED球 ユーボン

    LED球

    ユーボン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDスペーサー LH-3シリーズ 品川商工

    LEDスペーサー LH-3シリーズ

    品川商工(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
    用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工

    LEDスペーサー LH-5シリーズ

    品川商工(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
    用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバックサポートセット BS2タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS2タイプ

    LeFH-e
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S IRIS

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S

    IRIS
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
    トラスコ品番529-1818質量(g)215タイプ40形消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式片側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 液晶保護フィルム KTC H32T13 32インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KTC H32T13 32インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種KTC H32T13取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ32インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 アズワン

    【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡

    アズワン
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    総合倍率7.5~50×照明落射・透過3W LED接眼レンズ10倍(WF10×)
  • LED直管ランプ (工事不要タイプ) HotaluX(ホタルクス)

    LED直管ランプ (工事不要タイプ)

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    工事不要で手軽にLED化
    用途グロースタータをLED交換用スタータに交換することで、工事不要で設置できるため、手軽にLED化が可能です。入力電圧(V)AC100ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 明るさ400lm ENERGIZER(エナジャイザー)

    LEDヘッドライト 明るさ400lm

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌々日出荷
    ヘッド部分角度調節可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。
    トラスコ品番708-6736幅(mm)60高さ(mm)47奥行(mm)37保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(テスト用付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)80最大点灯時間40時間
  • FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL40W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形高出力形相当エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 口金G13 ブライトライト

    直管形LEDランプ 口金G13

    ブライトライト
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    LEDのチラツキを抑えたフリッカーレス。交換工事が簡単な電源内蔵型
    用途直管形 直管型 工事必要 口金G13 40W形電圧(V)100-240消費電力(W)15口金G13全光束(Lm)2600定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)25.5×1198配光角度(°)180蛍光灯(W型)40演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • ランクル シグナス クリスタルLEDサイドマーカー クリアー クリスタルアイ

    ランクル シグナス クリスタルLEDサイドマーカー クリアー

    クリスタルアイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    5日以内出荷
    LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合】。ST180/185 セリカ ALLモデル。ランクル80系 100系。ランクル プラド 90/95系。ハイラックスサーフ 130系 180/185系。ウインダム 10/20系。セリカ(ST180/185)。グラシア(MCV/XCV20,21)。セプター(VCV/SXV15W)。FJクルーザー
    色クリアグリーン購入法適合
  • FJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー スモーク クリスタルアイ

    FJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー スモーク

    クリスタルアイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    5日以内出荷
    LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。 カラーはスモークタイプです。 ■新品左右セット ■簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合】 ランクル80系 100系 ランクル プラド 90/95系 ハイラックスサーフ 130系 180/185系 ウインダム 10/20系 セリカ(ST180/185) グラシア(MCV/XCV20,21) セプター(VCV/SXV15W) FJクルーザー
    色スモークグリーン購入法適合
  • FJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー クリアー クリスタルアイ

    FJクルーザー クリスタルLEDサイドマーカー クリアー

    クリスタルアイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    5日以内出荷
    LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合】。ST180/185 セリカ ALLモデル。ランクル80系 100系。ランクル プラド 90/95系。ハイラックスサーフ 130系 180/185系。ウインダム 10/20系。セリカ(ST180/185)。グラシア(MCV/XCV20,21)。セプター(VCV/SXV15W)。FJクルーザー
    色クリアグリーン購入法適合
  • LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd)

    Yellow Stone
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    材質AlGalnP色赤電圧(V)【標準】2【逆方向】5直径(Φ)3温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)60動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)25~60
  • ON Semiconductor 880Nm 赤外線LED ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 880Nm 赤外線LED

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(250個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST180/185 セリカ クリスタルLEDサイドマーカー スモーク クリスタルアイ

    ST180/185 セリカ クリスタルLEDサイドマーカー スモーク

    クリスタルアイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    5日以内出荷
    LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合】。ST180/185 セリカ ALLモデル。ランクル80系 100系。ランクル プラド 90/95系。ハイラックスサーフ 130系 180/185系。ウインダム 10/20系。セリカ(ST180/185)。グラシア(MCV/XCV20,21)。セプター(VCV/SXV15W)。FJクルーザー
    色スモークグリーン購入法適合
  • 2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ)

    2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE

    AOHI(アオハイ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能。デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。【Samsung】Samsung Tab。【Google】Google Pixel Slate など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
    用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)232ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C×2
  • 10/20系 ウィンダム クリスタルLEDサイドマーカー ブラック クリスタルアイ

    10/20系 ウィンダム クリスタルLEDサイドマーカー ブラック

    クリスタルアイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    5日以内出荷
    LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。 カラーはブラックタイプです。 ■新品左右セット ■簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合】 ランクル80系 100系 ランクル プラド 90/95系 ハイラックスサーフ 130系 180/185系 ウインダム 10/20系 セリカ(ST180/185) グラシア(MCV/XCV20,21) セプター(VCV/SXV15W) FJクルーザー
    色ブラックグリーン購入法適合