カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
    • 用途別電球(9)
    • ナツメ・小丸球(5)
  • 制御機器(1)
    • 報知器用ブラケット(1)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
口金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t13e12」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T13E12 18V 0.11A

    オーム電機(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
  • パイロット球 T13E12 35V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T13E12 35V 0.11A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格35V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
  • パイロット球 T13E12 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 220V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格220V-5W全高(mm)34直径(mm)13
  • パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 110V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    欠品中
    口金12形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34直径(mm)13
  • パイロット球 T13E12 6.3V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T13E12 6.3V 0.15A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
  • パイロット球 T13E12 24V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T13E12 24V 0.11A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格24V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
  • パイロット球 T13E12 12V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T13E12 12V 0.15A

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格12V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
  • パイロット球 T13E12 50V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 50V 5W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    口金12形状T-13クリア定格50V5W全高(mm)34直径(mm)13
  • 中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル電球(T13タイプ)

    東西電気産業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、表示用口金E12
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    64税込70
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パイロットランプT1330V2Wクリア 旭光電機工業

    パイロットランプT1330V2Wクリア

    旭光電機工業
    189税込208
    1個
    当日出荷
  • 中パネル球 ノーブランド

    中パネル球

    ノーブランド
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)8口金E12ガラス部T-13
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
  • 中パネル球 48V パイロ電子

    中パネル球 48V

    パイロ電子
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)48口金E12ガラス部T-13
  • 中パネル球 220V パイロ電子

    中パネル球 220V

    パイロ電子
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)220口金E12ガラス部T-13
  • 中パネル球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル球(T13タイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
    全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
  • パイロットランプ28V0.11Aクリア 旭光電機工業

    パイロットランプ28V0.11Aクリア

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • 中パネル球 110V ノーブランド

    中パネル球 110V

    ノーブランド
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)110口金E12ガラス部T-13
  • パイロットランプT13110V5W クリア 旭光電機工業

    パイロットランプT13110V5W クリア

    旭光電機工業
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
  • パイロットランプT1360V3W 旭光電機工業

    パイロットランプT1360V3W

    旭光電機工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LED球 ユーボン

    LED球

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ

    サンドビック
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • Y0T49802T CS-M9200 13TギアE SHIMANO(シマノ)

    Y0T49802T CS-M9200 13TギアE

    SHIMANO(シマノ)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    Sprocket 13T E CS-M9200-12
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975ケース寸法(mm)280×190×45
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935ケース寸法(mm)280×190×45
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    20,910税込23,001
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    16,490税込18,139
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • LEDバックサポートセット BS2タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS2タイプ

    LeFH-e
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
  • ユニバーサルアイドラーレンチセット JTC

    ユニバーサルアイドラーレンチセット

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所で大活躍!
    セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット R-GO XL TGK(東京硝子器械)

    工具セット R-GO XL

    TGK(東京硝子器械)
    8,990税込9,889
    1箱
    6日以内出荷
    ケース寸法(mm)230×130×56セット内容プラス:PH1/PH2/PH3マイナス:4.5×0.6mm/5.5×1.0mm六角:4mm/5mm/6mmポジドライブ:PZ1/PZ2トルクス:T10/T15/T20/T25/T30E6.3×58mm4mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mmE6.3×六角対辺1/4" / 1/4"sq×六角対辺1/4"100mm(1/4"sq×六角対辺1/4")/50mm(1/4"sq×六角対辺1/4")1/4"U-ジョイント1/4"アルゴニックタイプ1/4"アルゴニック・スタビータイプ230×130×56mmセット商品数36点セット
  • キユウスイベンストツパ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格5X16X3図解NoGS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンストツパ_No.14、GS23E 動力噴霧機部品 キユウスイベンストツパ_No.12、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 キユウスイベンストツパ_No.15、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.13、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、MS055E 動力噴霧機部品 キユウスイベンストツパ_No.14、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.15、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンストツパ_No.13、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.13、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 クランクケース部品 キユウスイベンストツパ_No.13、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.15など
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    43税込47
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-100図解NoMS035D-1 本体部品_No.12、MS035T-1 本体部品_No.13、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.3、MK046 本体部品_No.14、MS046K 本体部品_No.14、MK035T-1 本体部品_No.13、GS23E 本体部品 アロンバンド_No.36、MK035D-1 本体部品_No.12、MK035 本体部品_No.13、MS035SP 本体部品_No.13、MS035T 本体部品_No.13、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.23、SD35T-1 本体部品 アロンバンド_No.13、SP-M055T 薬剤タンク部品 アロンバンド_No.37、GS15E 本体部品 アロンバンド_No.16、GS50D 本体部品 アロンバンド_No.36、MSB2200R ポンプ部品_No.3、MK045D 本体部品_No.14、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.3、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.24、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.23、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 アロンバンド_No.23など
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格E350100ストロ-ク6図解NoSD35T-1 本体部品 スロットルレバー_No.9、MK057T 本体部品_No.25、MS065 本体部品_No.31、MS035KD 本体部品_No.9、MK045D 本体部品_No.13、MS057S 本体部品_No.24、MK035D 本体部品_No.9、SD057ST 本体部品 スロットルレバー_No.25、MK058-25 本体部品_No.35、MS057E 本体部品 スロットルレバー_No.21、MK057 本体部品_No.25、MS035T 本体部品_No.9、SD057E 本体部品_No.21、MS045K 本体部品_No.13、MK057S 本体部品_No.24、GS15E 本体部品 スロットルレバー_No.12、SP-M055T 本体部品 スロットルレバー_No.33、MS065ST 本体部品_No.31、MK065 本体部品_No.31、SP-M055S 本体部品 スロットルレバー_No.33、GS30D 本体部品 スロットルレバー_No.12、MK035T-1 本体部品_No.9、SD057T 本体部品 スロットルレバー_No.25など
  • パイプクランプASSY BIGM(丸山製作所)

    パイプクランプASSY

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パイプクランプASSY図解NoMS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.12、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.12、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.12、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.12、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.12、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS653DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.12、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS551DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS653DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.12
  • 6カクボルトW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトW

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X35(M)図解NoMSV413R1T-K フレーム部品_No.7、TSW12B フレーム、各部取付部品_No.13、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.9、MP5030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.24、MSL330-M-A フレーム部品_No.7、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.24、MS413EW-3M(2004) フレーム部品_No.13、MS310EW-2M 本体部品_No.11、MP4020E-2K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.28、MSW1108-F フレーム部品_No.8、BEP50 本体部品_No.24、GS28MX-1 フレーム部品 6カクボルトW_No.16、MS410EW-3M-A フレーム部品_No.14、MS330EW-K フレーム部品_No.14、MKW1513B フレーム,各部取付部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.10、MS310EW-2H 本体部品_No.11、MS413EW-K フレーム部品_No.13、MSW-71-M フレーム部品_No.9など
  • クランプ BIGM(丸山製作所)

    クランプ

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格ニチデンP25350図解NoSSA-G535 オプション(5)部品_No.21、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.71、BSM-1050SLT-20LA3U コンビネーションランプ 回転灯部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.57、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.37、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.41、BSM-640SLT-B 12M マスト部品_No.13、SD057E 本体部品_No.27、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.57、MS653DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.18、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.46、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.4、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.40、MS513R3S-Kアワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.46、MS753DR4T-K バッテリなど
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M8X16図解NoMRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.15、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.15、MS450DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.5、MS753DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.23、MSC1-105S 本体部品 6カクボルトSW_No.21、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.7、MS410ENR-S 自動整列巻取装置2部品_No.13、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.30、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.12、BSA-411S 薬液タンク部品_No.43、SSA-S501 エンジン取付部品_No.3、SSA-Z601S ファンクラッチレバー 2015年3月~部品_No.23、SSA-E602DX ラジエータ部品_No.10など
  • Valve Stem Seals Kit ATHENA(アテナ)

    Valve Stem Seals Kit

    ATHENA(アテナ)
    2,198税込2,418
    1個
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
gt12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt12