東西電気産業
中パネル球(T13タイプ)
配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
全長(mm)
34
口金
E12
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
13
内容量
1箱(10個)
全17種類を絞り込む
定格寿命(時間)
1000
2000
3000
5000
17種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79768477
T13E12 12V0.11A
5000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768739
T13E12 30V0.11A
2000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768766
T13E12 140V5W
1000
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768775
T13E12 6.3V0.15A
3000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768818
T13E12 12V2W
2000
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768915
T13E12 35V5W
1000
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769010
T13E12 8V0.15A
3000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769098
T13E12 220V5W
1000
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769107
T13E12 60V5W
1000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769299
T13E12 28V0.11A
1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769317
T13E12 48V2W
2000
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768660
T13E12 28V2W
2000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79768529
T13E12 35V0.11A
1000
オープン
取扱い終了
返品不可
79768730
T13E12 24V0.11A
1000
オープン
取扱い終了
返品不可
79768897
T13E12 30V2W
3000
オープン
取扱い終了
返品不可
79769001
T13E12 110V5W
1000
オープン
取扱い終了
返品不可
79769265
T13E12 18V0.11A(2W)
1000
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください