カテゴリ

  • バイク部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 農業機械(20)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t19 バルブ」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)M&H(125件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル球定格電圧(V)12
GGレンズバルブヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&HGGレンズバルブヘッド球 T19 12V(ダブル球)M&H(6件のレビュー)
579税込637
1個
翌々日出荷
レンズ効果で被視認性アップ!電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
ガラス球形式T19定格電圧(V)12定格電力(W)30/30クリア適合ヘッド球タイプダブル球口金P15d25-1主な適合車種コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合
ハイパーバルブクリア(二輪車用) レイブリック(スタンレー)ハイパーバルブクリア(二輪車用)レイブリック(スタンレー)(7件のレビュー)
679税込747
1パック(1個)
5日以内出荷から17日以内出荷
用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)ガラス球形式T19L定格電圧(V)12クリアタイプヘッド球
2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 6V(シングル球)M&H(5件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
タイプシングル
2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球)M&H(13件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)μ84電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(41件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
タイプμ84電球クリア定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブTAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12口金P15d-25-1ガラス球形式T19
ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用) レイブリック(スタンレー)ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用)レイブリック(スタンレー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(1個)
6日以内出荷
用途ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用)ガラス球形式T19L定格電圧(V)12プラチナホワイトタイプヘッド球
黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)大阪継手バルブ(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ホースニップル(白) 大阪継手バルブホースニップル(白)大阪継手バルブ(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
止水バルブ TOTO止水バルブTOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12VM&H(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリアタイプPH7
ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H8 12VSTANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
759税込835
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)日東工器(43件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(50件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ200 ソケット (スプリングナット付きウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ200 ソケット (スプリングナット付きウレタンホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)鋼鉄使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12VM&H(72件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7
フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用日東工器(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒大阪継手バルブ
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形
ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)鋼鉄流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブの有無
ロータリナットカプラ 日東工器ロータリナットカプラ日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
用途ホースバンド不要でホースを装着。 ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。適合流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ付き(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム本体形状ソケット耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0{20}
2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球)M&H(25件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)6口金P15d25-1
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
その他(DXT19~) SMCその他(DXT19~)SMC(1件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から10日以内出荷
ケーブルロックアウト エスコケーブルロックアウトエスコ
9,580税込10,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
穴径(Φmm)【鍵】8.3ワイヤー径(Φmm)4
4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD
6,350税込6,985
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5
ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック)レイブリック(スタンレー)(10件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ハロゲンクラスの明るさ!通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
クリア定格電圧(V)12
ダスタカプラ 日東工器ダスタカプラ日東工器(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
カプラ・ダスタ・スイベルの1人3役!工具を取り外さずにダスタ作業が可能!ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。
材質(本体)本体/アルミニウム・カプラ/鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケットトラスコ品番113-3667サイズΦ6.5×Φ10質量(g)176使用温度範囲(℃)-5~+60寸法L(mm)176.9寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90バルブの有無寸法T(mm)六角19寸法Hs(mm)六角17寸法B(Φmm)5.3
ロータリーナットカプラ 日東工器ロータリーナットカプラ日東工器(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ホースバンド不要。ホース折れの心配を解消。
用途低圧・ウレタンホース取付用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)140.3
二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 6VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クリア定格電圧(V)6
819ドランビングランプASSY 黄 マーシャル819ドランビングランプASSY 黄マーシャル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
モンキー・APE等 4MINI用 レンズ径:130mm PH7/T19仕様(電球は付属しません) ノーマルの電球をそのまま使用してください ■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属 ■PH7/T19バルブ変換アダプターについて 純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、 従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、 PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、 ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。
イエローレンズ
ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック)レイブリック(スタンレー)(13件のレビュー)
609税込670
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
プラチナホワイト定格電圧(V)12
ヘッドバルブ(T19) KITACOヘッドバルブ(T19)KITACO
409税込450
1個
翌々日出荷
エアバルブキャップ BALLISTA クローム MMU098 モートーンエアバルブキャップ BALLISTA クローム MMU098モートーン
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU098販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24色[カラー]:クロームサイズ:全長31mm×幅16mm材質[素材]:真鍮内容量[数量]:2個製法:鍛造関連商品:品番:MMU085,MMU080,MMU621C,OTS008B,MMU599,GSS004,MMU066,MMU537
適合関連商品品番:MMU085,MMU080,MMU621C,OTS008B,MMU599,GSS004,MMU066,MMU537材質真鍮クローム製法鍛造サイズ(mm)全長31×幅16
タンクキャップ アルミ ブラック NXS006 モートーンタンクキャップ アルミ ブラック NXS006モートーン
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:NXS006フラット形状のビレットタンクキャップ。 耐久性と耐食性に優れたA6061アルミ削り出し製。サイド部分は滑り止めローレット加工済み。 キャップ内側にはベンチレーション穴に繋がったスプリング式バルブ/圧力逃がし弁が配置され、タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防止します。 シンプルなデザインと高さを抑えた形状がタンク周りを引き締めます。 販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15タイプ:サテン色[カラー]:ブラックサイズ:直径70mm×高さ15mm (露出部分)材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個付属品:ゴムパッキン製法:削り出し備考:ベンチレーションあり使用上の注意:ロック機能はありません関連商品:品番:MNZ002,MNZ006,MMU653,MMU656,MMU555,MMU073,MMU568,MMU626
付属品ゴムパッキン適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 06-25材質アルミブラック備考ベンチレーションありタイプサテン製法削り出し関連部品品番:MNZ002,MNZ006,MMU653,MMU656,MMU555,MMU073,MMU568,MMU626サイズ(mm)直径70×高さ15 (露出部分)入数1個