カテゴリ

  • メカニカル部品(4,431)
  • 制御機器(2,122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,018)
  • 物流用品(1,635)
  • 作業工具(1,557)
  • 切削工具(1,515)
  • バイク純正部品(1,209)
  • 配管・水廻り設備部材(1,029)
  • 農業機械(1,016)
  • 自動車純正部品(915)
  • 建築金物(832)
  • 科学研究・開発用品(701)
  • 機構部品(554)
  • 測定用品(491)
  • 空調・照明・電設資材(439)
  • パソコン/周辺機器(436)
  • ねじ・ボルト・釘(424)
  • バイク部品(419)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(323)
  • 電気材料(294)
  • 油圧機器・油圧ホース(252)
  • FA担当者のオススメ新商品(226)
  • 自動車補修部品(164)
  • 電動工具(150)
  • 溶接用品(139)
  • 船舶用品・漁業資材(133)
  • 清掃用品(127)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(125)
  • 塗装・養生・内装用品(105)
  • 医療(101)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(95)
  • 事務用品(95)
  • オフィス家具(91)
  • 家電(89)
  • 学童・教育用品(88)
  • 保管用品(84)
  • 自転車部品(83)
  • 作業服(81)
  • 卓上消耗品(80)
  • 研磨材(79)
  • 梱包用品(76)
  • フォークリフト・産機・建機用品(76)
  • トラック純正部品(68)
  • 店舗什器・備品(67)
  • 建材・エクステリア(66)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
  • 住設機器(59)
  • 安全用品(54)
  • はんだ関連・静電気対策用品(53)
  • 厨房用品(53)
  • 農業・園芸資材(52)
  • 空圧工具(52)
  • カー用品(48)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • テープ(44)
  • 安全標識(42)
  • 防災用品(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 防犯用品(32)
  • 介護用品(28)
  • 整備工具・収納(28)
  • バッテリー・電装(27)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • クリーンルーム用品(26)
  • トラック輸送・安全用品(26)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 縫製用品(19)
  • 測定関連サービス(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 農具(15)
  • エンジン工具(15)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • 安全保護具(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 完成車(11)
  • 日用品(10)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 手袋(5)
  • 塗料(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 進物(2)
  • マスク(2)
  • 理美容(1)

「t20」の検索結果

25,947件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
  • こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • T20ソケット BRAITH(ブレイス)

    T20ソケット

    BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
    本体寸法(mm)33×30コード長さ(mm)110
  • T20シルバーウィンカーバルブ AXS(アークス)

    T20シルバーウィンカーバルブ

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
    色アンバータイプT20消費電力(W)21口金その他明るさ(Lm)65
  • インパクトドライバービット T20 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット T20

    BAHCO(バーコ)
    ¥519~税込¥571~
    1セット
    翌々日出荷
  • トルクスビットT20 BAHCO(バーコ)

    トルクスビットT20

    BAHCO(バーコ)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    翌々日出荷
  • T20x100mm [Torx]T型レンチ エスコ

    T20x100mm [Torx]T型レンチ

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AT-20形状T型先端形状トルクス
  • 360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ

    360度全方位LEDバルブ T20

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
    用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプT20電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27販売区分業務用
  • 2個入りTORXビット T20 BAHCO(バーコ)

    2個入りTORXビット T20

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3744材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT20両頭機能片頭
  • ドライバビットスペシャルT20 Pro-Auto

    ドライバビットスペシャルT20

    Pro-Auto
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-5368先端サイズT20先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • LED T20 白 SMART[自動車用品]

    LED T20 白

    SMART[自動車用品]
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
  • 360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 ダブル

    DELTA(デルタ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • LED T20 オレンジ SMART[自動車用品]

    LED T20 オレンジ

    SMART[自動車用品]
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
  • T20x100mm [TORX]ドライバー エスコ

    T20x100mm [TORX]ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • LEDバルブ T20 PITWORK(日産)

    LEDバルブ T20

    PITWORK(日産)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
  • RG LED T20 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 ウインカーバルブ

    RG(レーシングギア)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    翌日出荷
    ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
    形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43色アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
  • RG LED T20 バックバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 バックバルブ

    RG(レーシングギア)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
    形状T20寸法(mm)直径20.4×46.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
  • スペシャルビットソケットT20 Pro-Auto

    スペシャルビットソケットT20

    Pro-Auto
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1726先端サイズT20先端形状トルクス差込角(sq.)9.5
  • CREE T20 シングル WH DELTA(デルタ)

    CREE T20 シングル WH

    DELTA(デルタ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途バック球・ストップ球タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5LED色ホワイト電球の種類LED
  • T20 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T20 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-20形状L型
  • ドライバビットスペシャルT20穴付き Pro-Auto

    ドライバビットスペシャルT20穴付き

    Pro-Auto
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端サイズT20先端形状トルクス本数1両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • EVOLVA LED BACKLAMP T20 DELTA(デルタ)

    EVOLVA LED BACKLAMP T20

    DELTA(デルタ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
    全長(mm)45色ホワイトタイプT20バルブ型式T20電圧(V)DC12消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
  • 7443(T20ダブル)ソケット GB[制御機器]

    7443(T20ダブル)ソケット

    GB[制御機器]
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
  • 7440(T20シングル)ソケット GB[制御機器]

    7440(T20シングル)ソケット

    GB[制御機器]
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
    タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
  • T20x190mm [Torx]ビット エスコ

    T20x190mm [Torx]ビット

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CE-20軸径(Φmm)5全長(mm)190先端サイズT20先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • RG LED T20 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 バックバルブ 1ケ

    RG(レーシングギア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    定格12V2.0W
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT20H全長75L 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT20H全長75L

    近江精機
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-2054材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)18先端サイズT20H先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • T20トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    T20トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5989
  • T20x140mm [Torx]ビット エスコ

    T20x140mm [Torx]ビット

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1本
    翌日出荷
    質量(g)27適合ねじM4
  • T20x100mm [Torx]ドライバー エスコ

    T20x100mm [Torx]ドライバー

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MF-20種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁ヘクスローブドライバー T20 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁ヘクスローブドライバー T20

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2964商品構成単品
  • 接続ケーブル(KBS-1T20) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-1T20)

    東洋技研
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20ケーブル外径(Φmm)8.1(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W) MAD MAX(マッドマックス)

    T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W)

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)
    タイプT20定格電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20
  • スペシャルビットソケットT20 Pro-Auto

    スペシャルビットソケットT20

    Pro-Auto
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-2333先端サイズT20先端形状トルクス(いじり止め対応穴なし)
  • POLARG LEDプレミアムバックランプ T20 POLARG

    POLARG LEDプレミアムバックランプ T20

    POLARG
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    バルブ全周とトップ部に高輝度LED10個搭載。圧倒的な明るさとムラのない全方向照射を実現。極性フリーで取付簡単。
    用途車のバルブ形状T20消費電力(W)6定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)900車検対応対応
  • スペシャルキーレンチ T20 Pro-Auto

    スペシャルキーレンチ T20

    Pro-Auto
    ¥499税込¥549
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-3437サイズT20先端形状ヘックスローブ
  • T20 TRX(ナベコ 大阪魂

    T20 TRX(ナベコ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(138個)ほか
    翌々日出荷
    寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
  • T20ステン TRX(ナベコ 大阪魂

    T20ステン TRX(ナベコ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(35個)ほか
    翌々日出荷
    寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
  • 360°LED タイプⅡ T20 シングル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 シングル

    DELTA(デルタ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED