カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 農業機械(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「t3-10mb」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
ステープル F線 モノタロウステープル F線モノタロウ
78税込86
1箱(1000本)ほか
当日出荷
主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル 20入小箱MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
プロライトメタルタッカー 替針200本付 SUN UPプロライトメタルタッカー 替針200本付SUN UP
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
丈夫なメタルボディ。従来品(STP-1214)よりも軽量設計で扱いやすく、軽い力でもしっかり固定できます。長時間の作業でも負担が少なく、プロの現場にもおすすめです。替針200本付きです。(足長10ミリステーブル)次のステープルもご使用頂けます。【SUN UP タッカー替針SS-1210】(品番23225)【SUN UP タッカーストロングホッチキス針SS-1108】(品番23155)【MAX 1208F】【MAX T3-6M】【MAX T3-10MB】など
用途断熱材/養生シート/防湿シートの固定や椅子の張り替え、家具補修、POP/パネルの設置など幅広い用途に。
ガンタッカー モノタロウガンタッカーモノタロウ(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
ハンマータッカー モノタロウハンマータッカーモノタロウ(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)426適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンマタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
タッカー&ホチキス SK11タッカー&ホチキスSK11(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
256GB micro SDXC メモリーカード 車載用 エスコ256GB micro SDXC メモリーカード 車載用エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)
タッカー WIZ'AタッカーWIZ'A
3,298税込3,628
1個
欠品中
用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり付属品ステープル付き(12×10mm×100本)適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6~14ブラック/シルバー質量(g)695寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105
充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめバッテリー電圧(V)18/14.4使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格#60012RK部品名称ベアリング図解NoSM-450A 駆動部(左)部品_No.32、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.3、SM-450A 駆動部(左)部品_No.4、MBS320-2 ギヤケース部品_No.10、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.9、MBS3302 ギヤケース部品_No.7、AB300-1 ギヤケース部品_No.9、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.10、MBS320-1C ギヤケース部品_No.10、AB200-1 ギヤケース部品_No.7、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.10、SM-140A 駆動部(右)部品_No.32、SM-440A 駆動部(左)部品_No.4、MC-EJ 本体部品_No.12、MBS320-2T ギヤケース部品_No.10、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.3、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.10、MB2410M ギヤケース部品_No.9、SM-140A 駆動部(右)部品_No.4、SM-450A 駆動部(右)部品_No.32、SM-140A 駆動部(左)部品_No.32、MBS2402 ギヤケース部品_No.7、MBS2402-1 ギヤケース部品_No.3、MBS320-1T ギヤケース部品_No.10、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.10、MB2400K ギヤケース部品_No.9、DB-S332 ギヤケース部品_No.7、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.4、MBS3302K ギヤケース部品_No.7、SM-140A 駆動部(左)部品_No.4、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.9、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.7、DB-S242 ギヤケース部品_No.7、SM-450A 駆動部(右)部品_No.4、SM-440A 駆動部(右)部品_No.4、MBS320-1 ギヤケース部品_No.10、SM-440A 駆動部(右)部品_No.32、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.9、MB2400M ギヤケース部品_No.9、SM-440A 駆動部(左)部品_No.32、MBS320-2C ギヤケース部品_No.10
アジヤスタ BIGM(丸山製作所)アジヤスタBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
8日以内出荷
図解NoMS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.9、MD3020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.3、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.3、MS035K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.9、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.10、MD4010Mエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.10、MS035KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.3、MD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.10、MD4020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.10、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 アジヤスタ_No.3、MD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.3、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.3、MD4010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.10、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 アジヤスタ_No.3、MK035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.9、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.10、MK035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.3、MS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.3、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.3、MD3020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.3、グリーンクロス2A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.10、MS035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.3、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.3
ノブボルトM6X15 BIGM(丸山製作所)ノブボルトM6X15BIGM(丸山製作所)
369税込406
1個
8日以内出荷
備考M6X15部品名称ノブボルトM6X15図解NoMS510RC-5K エンジン スタータシステム部品_No.76、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.76、BSD-6020LTP-W 薬液配管部品_No.76、MS415R8CGF-RV(8.5) オプション3部品_No.76、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.76、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.76、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.76、MB2013MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.76、MSA415R4C-120(10) ソウコウミッション部品_No.76、MS410RCL-M ホース巻取機部品_No.76、MSA513R2T-M ラジコン装置部品_No.76、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.76、MSA415R4C-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.76、MB265SPG ギヤケース部品_No.76、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.76など