カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

はがせる両面テープ 強力固定用
ニトムズ¥499税込¥5491個当日出荷強力に保持、きれいにはがせる。後ではがしたい用途に最適です。用途壁掛け小物や軽量物の固定に。室内の接着剤、釘、ピン等が使えない金属・硬質プラスチック、ガラス面へのネームプレートや小物の固定、フックのつけかえに。材質ポリオレフィンフォーム/ポリエステルフィルムテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.3粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から13日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
aven ミーティングテーブル(コンセント付き)
AVEN¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷天板にはコンセントを4口搭載しており、ノートパソコンやスマートフォンなどの充電・給電がスムーズに行えます。用途会議や打ち合わせ、ワークスペースなど、さまざまなシーンで快適にご使用いただけます。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)脚・幕板・桟:金属(スチール)幅(mm)1500色天板:ナチュラル脚:ブラック耐荷重(g)40000
Allegro Microsystems モータドライバIC, 16-Pin TSSOP ブラシ付きDC
Allegro Microsystems¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様モータコントローラ、Allegro Microsystemsモータータイプブラシ付きDCピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)36トポロジーフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流(A)2.8最小動作温度(℃)-20
(純正パーツ)19 ヴァンキッシュ C2000S ドラグノブ組 【03950/10T1L 】
SHIMANO(シマノ)¥3,298税込¥3,6281個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
袋ナット 鉄 三価クロメート FNT-SS-3Wシリーズ
コノエ¥9,398税込¥10,3381個(100個)7日以内出荷六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750
BROADCOM¥589税込¥6481袋(5個)8日以内出荷Avago HLMP-3x07 / 3x50 / 3x60 / 3x90シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、非拡散型ランプで、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。これらの超高輝度LEDランプは、従来のLEDよりも高性能を発揮します。これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。 このファミリには、HLMP-3707、HLMP-3907、HLMP-3750、HLMP--3850、HLMP-3950、HLMP-3960、HLMP-3390、HLMP-3490、HLMP-3590などがあります。. 特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - さまざまな色を用意仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
『パーツ販売』19 ヴァンキッシュ
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら