カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
    • 車用ミニチュア電球(2)
    • その他LED(1)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(1)
  • トラック用品・パーツ(19)
    • ウェッジベース電球(24V対応)(1)
    • ミニチュア電球(24V対応)(2)
  • バイク純正部品(542)
  • 制御機器(84)
  • 切削工具(63)
  • 自動車純正部品(57)
  • 梱包用品(28)
  • 作業工具(22)
  • 機構部品(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 物流用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 保管用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 医療(9)
  • 自転車部品(9)
  • バイク部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 作業服(6)
  • 電気材料(5)
  • 事務用品(5)
  • 介護用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ガラス球形式
定格電圧(V)
タイプ
ブランド
モノタロウ・KOITO(小糸製作所)・DELTA(デルタ)・STANLEY(スタンレー電気)・DJ(ドライブジョイ)・ホンダ・ニッサン・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・KEMET・MONOVATE(旧:日東金属工業)・岡崎精工・JET INOUE(ジェットイノウエ)・玉川窯業・S&K(三興製作所)・カーメックス・廣杉計器・TDK・TRUSCO・YAMAHA(ヤマハ)・SHIMANO(シマノ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t4.7」の検索結果

関連キーワード
1,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
599税込659
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
ギヤレンチ ショート 切替式 モノタロウギヤレンチ ショート 切替式モノタロウ(46件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。 ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウギアレンチ ショート フレックスヘッドモノタロウ(58件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途六角ボルト・ナットの締め付けにラチェット機構あり首振りあり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5
高収縮チューブ(6:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(6:1)デンカエレクトロン(12件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500特性強絶縁性、防滴
ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウギヤレンチ フレックスヘッドモノタロウ(187件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
スパナ 両口 モノタロウスパナ 両口モノタロウ(79件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
ギアレンチ コンビネーション モノタロウギアレンチ コンビネーションモノタロウ(97件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ラチェット機構あり
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ヌバックブラックJET INOUE(ジェットイノウエ)(22件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
手にしっとりとなじむヌバック調ハンドルカバーです。
用途内装パーツ
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)セキスイ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリックJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバー富士JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
プロフィットツールスパナ KTCプロフィットツールスパナKTC(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°)25(片側のみ)商品構成単品
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から11日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤルJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
44,980税込49,478特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
刃径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4
LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32 KINGBRIGHTLEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32KINGBRIGHT
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様●直径: 4.7mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTC●LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品廣杉計器
4,298税込4,728特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ロイヤル JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 ロイヤルJET INOUE(ジェットイノウエ)(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂プッシュリベット(ナイロン)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 ギャラクシーJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリック JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 メタリックJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
モコモコシリーズの中でカラー別人気トップ3に入るワインレッドメタリックに「メタリックシリーズ」としてブルー・パープル・グリーンの新色を追加しました。内装イメージチェンジの第一歩として!
用途内装パーツ
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ  ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ヌバックブラックJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
手にしっとりとなじむヌバック調ハンドルカバーです。
用途内装パーツ
ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
用途外装パーツ
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
5,598税込6,158
1個
当日出荷から56日以内出荷
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
ウインカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途外装パーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付セット内容左右、各1個入光源24V/25W アンバー
プッシュプルリベット(樹脂)(パック品) ニフコプッシュプルリベット(樹脂)(パック品)ニフコ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)セキスイ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(226件のレビュー)
559税込615特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)”中村工業
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ端末仕様両アイ
スリワリフライス70径 岡崎精工スリワリフライス70径岡崎精工(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり
用途機械部品の溝入れ外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数72
ステンSW(JIS-2(キング 大阪魂ステンSW(JIS-2(キング大阪魂
667税込734
1セット(12個)
翌々日出荷
工作用ツールセット ツールメイトジャパン工作用ツールセットツールメイトジャパン
709税込780
1個
当日出荷
工作に便利なツールをチョイスしたセットです。ラジオペンチ、フック回し、ドライバなど、工作等に便利なツールセットです。
用途ホビー、工作、DIY作業など。仕様ドライバーマグネット付セット内容プラスドライバ(No.1・No.2)・マイナスドライバ(4.7mm)・ラジオペンチ・フック回し・ギムネ(フック回しの下の穴明けに最適)・マスターハンドル(T型ドライバーとして使用可能)材質ドライバー軸:S45C鋼 ドライバー柄・フック回し:ポリプロピレン マスターハンドル:アセテート樹脂入組点数7
スリワリフライス70径(56枚刃) 岡崎精工スリワリフライス70径(56枚刃)岡崎精工
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用高能率加工に最適キー溝あり
用途機械部品の溝入れ外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数56
日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V 日亜化学工業日亜 可視光LEDLED色: 白 スルーホール実装 3.2V日亜化学工業
439税込483
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(145件のレビュー)
769税込846特価
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
タイガーシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーシャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
遠くからでもよく目立つタイガーカラーのシャックルです。
用途荷物の荷役材質本体:S45C炭素鋼、ピン:SCM435合金鋼ピッチ(mm)2.54
...