カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「t53pr75」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用) TOTO大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用)TOTO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1
床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途大便器用仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付材質ABS樹脂
床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用材質ABS樹脂
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
75・100 VU・VP兼用床フランジ ノーブランド75・100 VU・VP兼用床フランジノーブランド(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途洋便器仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用材質ABS
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION(27件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
床フランジ用ガスケット カクダイ床フランジ用ガスケットカクダイ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様継目のない一体式材質IIR入数80/箱
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(29件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
大便器用床フランジ(ステンレスビスつき) カクダイ大便器用床フランジ(ステンレスビスつき)カクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
水栓金具 部材 Pシール TOTO水栓金具 部材 PシールTOTO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ソケットアダプター INAX(LIXIL)ソケットアダプターINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ソケットタイプの便器に対応できる部材(フランジ)です。 リトイレ便器と合せればほとんどの便器の交換ができます。
浴室灯 DAIKO(大光電機)浴室灯DAIKO(大光電機)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から10日以内出荷
光源寿命40000時間
洋風便器用床フランジ ミヤコ洋風便器用床フランジミヤコ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
リモデル便器用排水アジャスタ TOTOリモデル便器用排水アジャスタTOTO
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
適合品番CES9693M型・9683M型、CES9573M型・9563M型
床フランジ(50mm) TOTO床フランジ(50mm)TOTO
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
適合品番U810C
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら