カテゴリ

  • 梱包用品(4)
    • OPP袋(4)
  • 卓上消耗品(2)
    • 洋菓子・スイーツ用袋(1)
  • 作業工具(261)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 農業機械(114)
  • 制御機器(108)
  • 物流用品(99)
  • 自動車純正部品(80)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • バイク純正部品(67)
  • バイク部品(64)
  • 切削工具(42)
  • 測定用品(36)
  • メカニカル部品(35)
  • 電気材料(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 清掃用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 電動工具(9)
  • カー用品(8)
  • 家電(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 防犯用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
幅(mm)
高さ(mm)
種類
厚さ(mm)
色
透明
材質
OPP・ポリプロピレン
入数(枚)
100・1000
テープ部分(mm)
30
ブランド
モノタロウ・HEIKO・SWAN(シモジマ)・モリヤマ化成・カクケイ・BIGM(丸山製作所)・Gクラフト・JTC・KITO(キトー)・Mitutoyo(ミツトヨ)・RS PRO・SMC・STAHLWILLE(スタビレー)・TDK・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・ケルヒャー・シグマ光機・スズキ・ホンダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t7-10」の検索結果

1,318件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付きOPP袋 モリヤマ化成

    テープ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    ¥399税込¥439
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(147件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • OPボードン袋 HEIKO

    OPボードン袋

    HEIKO
    ¥399税込¥439
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    防曇加工したOPP袋です。 テープ付きタイプで剥離紙が帯電防止のアルミ紙になっており、作業効率がアップします。 食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質OPPボードンフィルム
  • 超音波洗浄機 シチズン

    超音波洗浄機

    シチズン(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
    付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27消費電力(W)40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
  • 嵌合蓋(W) OPS エフピコ

    嵌合蓋(W) OPS

    エフピコ
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(50枚×20袋)
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
    種別蓋材質OPS電子レンジ×
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • アクリル仕切板 河淳

    アクリル仕切板

    河淳(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1枚
    5日以内出荷
    色透明材質(本体)アクリル
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係

    日本緑十字社
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1組(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • AC/DC電流プローブ PINTECH

    AC/DC電流プローブ

    PINTECH
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析クランプ径(Φmm)11確度0.02
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • ディップスイッチ A6T Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6T

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • チューブ サンホープ

    チューブ

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    しなやかで扱いやすいハンガースプレーセット用チューブです。
  • 砲金ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金ユニオン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オネジ同士のつなぎに使用
    材質青銅形状ユニオン種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 回転式こて先クリーナー HAKKO(白光)

    回転式こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
    質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25定格ACアダプター/DC24V 130mA電力(W)消費/5、待機/0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65モーター定格DC24V 50mA
  • 光ファイバテスター サンワサプライ

    光ファイバテスター

    サンワサプライ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
    セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
  • 砲金ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金ユニオン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    オネジ同士のつなぎに使用
    材質青銅形状ユニオン種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
  • コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17 ケルヒャー

    コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17

    ケルヒャー
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。
    適合機種T 10/1、T 7/1 Plus質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85入数1
  • YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P YSK工業

    YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P

    YSK工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    3日以内出荷
    次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!
    用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
  • 松葉鋏 メッキ刃ガード付 BP 近正

    松葉鋏 メッキ刃ガード付 BP

    近正
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    刃部にハードクロームメッキを施しており、サビさびにくい。グリップには落下防止のためのガード付き。ガードが大きいため軍手を着用しても楽々使用可能。
    全長(mm)220質量(g)145刃長(mm)63
  • (23300)スターター ニッサン

    (23300)スターター

    ニッサン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ ニチアス

    ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ

    ニチアス
    ¥80,656税込¥88,722
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
    用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • カーペットタイルNT-7100P D-eco サンゲツ

    カーペットタイルNT-7100P D-eco

    サンゲツ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚ほか
    4日以内出荷
    仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H5.5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%防炎性能試験番号E2210111パイル密度1/10G×11.6STグリーン購入法適合再生材使用率(%)47全厚(mm)7.5
  • 金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    金属顕微鏡

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥859,800税込¥945,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
  • AC/DC電流プローブ PINTECH

    AC/DC電流プローブ

    PINTECH
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • 金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    金属顕微鏡

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品ビニールカバー、取扱説明書仕様5穴レボルバ ボールベアリング式照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)、Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
  • 10tボディーリペアキット BIG RED

    10tボディーリペアキット

    BIG RED
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    5日以内出荷
    多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用
    セット内容油圧ポンプ(ホース付き)油圧ラムエクステンションバー4種(685・457・255・128 mm)スプレッダーラムセレーテッドキャップVベースクラフトキャップラバーヘッドプランジャートーラムトーベースプレートメイルコネクター専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】152能力(t)10ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)38
  • ピラー(L)インナーセンター (GE) MAZDA(マツダ)

    ピラー(L)インナーセンター (GE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
  • リーンフォースメント(L) ヒンジ (GE) MAZDA(マツダ)

    リーンフォースメント(L) ヒンジ (GE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • クールシェルター CSMT 河村電器産業

    クールシェルター CSMT

    河村電器産業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    理想の自然換気を実現したパンチング仕様の小型ラック
    材質スチール色ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
  • 床見切り12T 継手タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業)

    床見切り12T 継手タイプ シート仕様

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(1本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    床のリフォームを美しく仕上げる造作材
    用途床見切り、後付けタイプ基材ABS樹脂表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • ピンゲージ ET7.1シリーズ アイゼン

    ピンゲージ ET7.1シリーズ

    アイゼン
    ¥12,880税込¥14,168
    1本
    7日以内出荷
  • 造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
  • ピラー(L) インナーフロント (GE) MAZDA(マツダ)

    ピラー(L) インナーフロント (GE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    6日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps動画記録サイズ1280×960(120万画素)静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
...
1010j特集