BIG RED
10tボディーリペアキット
多機能車体フレーム修理キット
・小型油圧ポンプ採用
セット内容
油圧ポンプ(ホース付き)
油圧ラム
エクステンションバー4種
(685・457・255・128 mm)
スプレッダーラム
セレーテッドキャップ
Vベース
クラフトキャップ
ラバーヘッド
プランジャートー
ラムトー
ベースプレート
メイルコネクター
専用ケース
ストローク(mm)
【油圧ラム】152
能力(t)
10
ホース長さ(m)
【油圧ホース】1.85
危険物の類別
非危険物
総質量(kg)
38
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.11MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82072177
T71002L
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください