カテゴリ
- バイク純正部品(28)
- 切削工具(15)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(2)
- 梱包用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト







アクティフ 12インデックスフォルダー
セキセイ(1件のレビュー)¥559税込¥6151冊当日出荷書類や領収書などを月ごとに1年分(予備1ポケット)を保管。同じ案件に関する資料などを、細かく分けて1つのフォルダーにまとめて整理。仕様12仕切り13ポケットサイズA4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×310×8(マチ最大20)収納枚数約175グリーン購入法適合
チップ LNMXR/L-TDR
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMXR/L-TWR
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ LNMXR/L-TWR
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷材質T9125寸法S(mm)13.5勝手右寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)6.4切込みap(mm)0.8~5送りf(mm/rev)0.25~0.8寸法INSL(mm)16.2
ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999)
アイゼン¥16,980~税込¥18,678~1本ほか12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷ネガティブインサートです。用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥37,980税込¥41,7781セット(10個)3日以内出荷ポジティブインサートです。用途微小切削適合1切刃長さ(mm)11.6精度G寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025チップ色白銀色切刃(mm)11ブレーカFF穴の有無ありブレーカすくい角(°)15使用インサート菱形[D]高さ許容差(mm)±0.025商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)55逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)9.525
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら