カテゴリ
- 切削工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 安全用品(3)
- メカニカル部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(9)
- 日研工作所(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- TOA(3)
- NTツール(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- コマツ(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 聖和精機(1)
- 田倉工具(1)
- ホンダ(1)
- クリナップ(1)
- アルファ[販促](1)
エコロジープロダクト
「ta-2120」の検索結果

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リモートマイクロホン
TOA¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から3日以内出荷卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)質量(g)500電源(V)DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付消費電流(mA)180以下出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可![風鈴朝顔スダレハンガー アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63558217-240404-02.jpg)
風鈴朝顔スダレハンガー
アルファ[販促]¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷夏デコレーションの「吊り物 他」。ひも付材質不織布・天然素材・紙寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)35×44×180
スピーカセレクタ
TOA¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷PAアンプTA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R専用の5局増設用スピーカーセレクターです。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。仕様【スピーカー制御】5系統(リレー装着済)材質前面パネル:アルミメタリックグレー、ケース:プレコート鋼板メタリックグレー質量(kg)2.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×60×270機能個別/グループ放送一斉放送可、増設機能(4台まで増設可)、通信/単独モード切換可端子台アンプ、スピーカー部:M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm、通信部:M3ねじ端子バリアー間隔8mm
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧DC24V使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
作動油フィルター 22L-60-22120
コマツ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合PC18MR-2
作動油フィルター 207-970-5121
コマツ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合HB335-1
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC220V(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC110V~120V(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気







![風鈴朝顔スダレハンガー アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63558217-240404-02.jpg)