カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
「ta410-110」の検索結果

デジタル温度計
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
デジタル温度計 校正証明書付
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)分解能(切替)0.1℃/1℃分解能自動切り替え許容差-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01-20サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)校正証明書一般校正
デジタル温度計 英語版校正証明書付
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)●ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)●分解能切り替え:0.1℃/1℃分解能自動切り替え●サンプリング速度:3回/1秒●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:42×187×24mm●重量:128g●※センサープローブは付属していません。●校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。※センサー無し本体のみ校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6880-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 中国語版校正証明書付
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)●ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)●分解能切り替え:0.1℃/1℃分解能自動切り替え●サンプリング速度:3回/1秒●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:42×187×24mm●重量:128g●※センサープローブは付属していません。●校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。※センサー無し本体のみ校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6880-01-57校正証明書一般校正(中国語)
空気センサー付温度計セット
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット欠品中空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)測定温度範囲(℃)-50~200
デジタル温度計高温用セット
イチネンTASCO¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書測定温度範囲(℃)-65~500
空気センサー付温度計キット
イチネンTASCO¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)、取扱説明書、アルカリ乾電池測定温度範囲(℃)表面・空気:-50~200