カテゴリ
- 作業工具(285)
- タガネ(205)
- チゼル(13)
- チス(3)
- ドライバー(4)
- 空圧工具(94)
- エアータガネ(39)
- はくり工具(空圧工具付属品)(20)
- 鈑金・塗装(15)
- 学童・教育用品(12)
- 厨房用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電動工具(6)
- 制御機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(3)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(11)
- 140~160未満(24)
- 160~180未満(22)
- 180~200未満(21)
- 200~220未満(30)
- 220~240未満(6)
- 240~260未満(27)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(16)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1000~1200未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(7)
- TRUSCO(6)
- ANEX(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(8)
- SK11(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- KTC(2)
- 高芝ギムネ製作所(2)
- エスコ(112)
- スーパーツール(9)
- ノーブランド(7)
- ヨコタ工業(7)
- 三木技研(9)
- 不二空機(17)
- 修理(15)
- 日平機器(9)
- 日東工器(25)
- 片岡製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
タガネ
ANEX(11件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。トラスコ品番493-6213材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)199質量(g)155軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30先端幅(mm)10
アタッカー (ドライバー)
BROWN(ブラウン/平井工具)(18件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。種類特殊形状材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂軸貫通あり
ブロックタガネ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。仕様ニス仕上
ケレンタガネ スクイ刃
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。材質タガネ部:合金鋼全長(mm)約220
グリップ付チスタガネ
高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
平タガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥289~税込¥318~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
平タガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
タガネセット5PCS
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
レンガタガネ
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
タガネ(フラット)10mmX120mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工トラスコ品番448-3553全長(mm)120質量(g)45対辺寸法(mm)8刃幅(mm)10
3PCS パネルリムーバーセット
JTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パネル剥がしが超簡単! スポット溶接のボディパネルをハンマーを使用して分離する事が出来ます。 打撃の衝撃を吸収するソフトグリップ付きセット内容ストレートタイプ・30°曲がりタイプ・90°曲がりタイプ材質クロームバナジウムRoHS指令(10物質対応)対応
補修タガネ 目地取りタイプ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個欠品中ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。サイズ(mm)7×220
金矢
オーエッチ工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。用途機械のレベル出し、フランジの開作業に材質機械構造用炭素鋼 S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ロング平タガネ
Strong Tool¥2,398税込¥2,6381本当日出荷トラスコ品番859-2190材質クロームバナジウム鋼全長(mm)300サイズ19×300mm硬度HRC54~57刃幅(mm)19
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら