カテゴリ
- 作業工具(11)
- タガネ(11)
絞り込み
刃幅(mm)
- 10
- 6(6)
- 7(5)
- 8(3)
- 9(3)
- 11(2)
- 12(4)
- 12.7(2)
- 13(12)
- 15(3)
- 15.9(3)
- 16(10)
- 19(14)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(12)
- 25(12)
- 26(7)
- 30(3)
- 32(3)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(2)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(1)
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- ANEX(1)
- SK11(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- エスコ(2)
- JTC(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- MAYHEW(1)
「tagane」の検索結果

タガネ
ANEX(11件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。トラスコ品番493-6213材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)199質量(g)155軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30先端幅(mm)10
平タガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥309税込¥3401本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
タガネ(フラット)10mmX120mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工トラスコ品番448-3553全長(mm)120質量(g)45対辺寸法(mm)8刃幅(mm)10
タガネセット5PCS
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
電工用平タガネ(グリップ付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌日出荷滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。全長(mm)250
タガネドライバー
エスコ¥4,430税込¥4,8731本翌日出荷ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)275刃幅(mm)10