カテゴリ
- 安全標識(14)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ビニール式KYボード
マイゾックス(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個欠品中ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。用途現場の作業前のミーティングに。材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
リスクアセスメントKYボード
日本緑十字社(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷仕様マーカーペン(黒)、ラーフル付、受け皿なし材質スチール(ホワイトボード)寸法(mm)450×600×13質量(kg)2.3文字内容リスクアセスメント KY活動日本緑十字社品番376001
ビニール式KYボード
マイゾックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネット式になり従来より強い。 防雨型で雨が入りにくい。 サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。 中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。用途現場の作業前ミーティングに材質ビニール
危険予知活動表 マグネットボード(屋外用)
アラオ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です取付方式マグネット
危険予知黒板(軽量ホワイトボード)
つくし工房(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷付属品ボードマーカー材質アルミ、樹脂複合板厚さ(mm)3寸法(mm)450×600質量(g)540表示内容危険予知活動表
危険予知活動表
マイゾックス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。 持ち運びに便利なハンディタイプ。用途現場の作業前ミーティングに付属品マーカー黒1本(イレーザー付)材質スチール寸法(mm)600×900(持ち運びサイズ600×450×30)表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員マイゾックスコード52158
KYチェックボード(吊り下げヒモ付)
つくし工房(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。 ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。 ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)厚さ(mm)2.8取付方式吊り下げ
ビニール式KYボード防雨型A3横
ユニット¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明ビニールカバーは両サイドファスナーで開閉が楽に行え、雨も入りにくい構造です。上部にはペン差しが付いています。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。付属のヒモで吊るして掲示できます。用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-3842セット内容会社名記名用紙、職長名記名用紙、ヒモ材質本体部:PVC 芯材部:段ボール高さ(mm)2.5質量(g)340タイプA3横用取付方式ハトメ穴上部2箇所縦(mm)350横(mm)470表示内容今月の作業はありません
アルミ製KYボードA3横
ユニット¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-5432材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ高さ(mm)3質量(g)780タイプA3横用取付方式ハトメ穴上部2箇所縦(mm)376横(mm)475
リスクアセスメントKY活動表
ユニット¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷リスクアセスメントKYの記入例が印刷されており、わかりやすく使えます。 丸めて持ち運びも簡単です。 A3のオリジナル書式も入れられます。計算式が2種類(かけ算式、足し算式)付で選べます。仕様上下パイプ入り、A3サイズKY用紙1枚、計算式プレート、吊り下げヒモ付トラスコ品番738-0313材質ターポリン寸法(mm)700×450文字内容リスクアセスメントKY活動表質量(g)510
ウォーターバス TBM型
SIBATA(柴田科学)¥129,800~税込¥142,780~1台30日以内出荷・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55ヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±3℃ at 70℃許容周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー温度分布精度±5℃ at 70℃内槽SUS304
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら