カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「tbp-103」の検索結果

高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
恒温器
ADVANTEC¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷から10日以内出荷水槽に載せるだけで、槽内の温度制御ができます。 タイマー運転を設定できます。 フロート式空焚き防止装置及び温度調節器付属の自己診断機能による二重の安全装置で過熱を防止します。仕様温度調節器/マイコンPID制御運転方式定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)ヒーターSUS316L パイプヒーター使用周囲温度(℃)5~35
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 6.0 221×103mm
Beta¥1,898税込¥2,0881本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3665材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103対辺寸法(mm)6材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ