カテゴリ
- 農業機械(8)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t-r38-8」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ
ユニカ(15件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から翌々日出荷10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
ピストンパッキンセット
BIGM(丸山製作所)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷備考42フクム部品名称ピストンパツキンセツト図解NoMSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.47、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.38など
ヘイコウキー
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格4X4X18リヨウカク部品名称ヘイコウキー図解NoMSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.40、MS450ADR4 ホース送り出し装置部品_No.45、MS413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.38、MS551DR6T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.8、MS613R4T-M ホースオクリダシクラッチ部品_No.8、MSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.42、MS653DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.8、MS753DR6S-K -A ポンプダイ部品_No.40、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.36、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.43、MSA413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.42、MS550DR4 ホース送り出し装置部品_No.45、MS753DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.8、MSA513R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.42、MSA513R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.42、MS653DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.8など
ニードルバルブ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称ニードルバルブ図解NoSSW-400CM-2 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.38、MDC-130 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、SSW-400C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.38、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.52、MRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.41、MSV613R2-M-A エアクリーナ、キャブレタ部品_No.41、MDC-130B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.42、MDC-1400SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.36、SSW-400CM 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.38、MSA613R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.42、SSW-400C-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.38、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタなど
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷図解NoMSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.40、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.40、MRS90-500 ソウコウクラッチ(1)部品_No.4、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.56、SSA-E540DX 主変速レバー部品_No.2、MRS90D-500SLT ポンプレバー部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.7、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.56、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.36、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.34、SSA-S611 シフトレバー部品_No.44、MRS90-500 ポンプレバー部品_No.3、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.40、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.38、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.49など
Cガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格ジクヨウ16図解NoSSA-S551 主変速レバー部品_No.21、SSA-Z500-1 HST部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション4部品_No.34、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.56、BSA-420JES テンション部品_No.12、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.8、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、SSA-α604 主変速レバー部品_No.19、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.39、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.10、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.41、BSA-420JDESG G-3 変速レバー 主変速部品_No.19、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37など
ヒラザガネ M5 ミガキマル
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷備考M5規格M5ミガキマル部品名称ヒラザガネ M5 ミガキマル図解NoMSV413R2-K-2-A マキトリソウチ部品_No.15、MSA615R4C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.38、SSA-S600 2001ネン 燃料タンク部品_No.8、MD6010L 畝用ミスト噴頭部品_No.15、MS511R4T-M 配管部品_No.20、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.39、MSV413R2-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.17、MS513DR4T-Y 配管部品_No.22、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MD2300K 畝用ミスト噴頭部品_No.15、SSA-V600C 燃料タンク部品_No.10、BSA-535 シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.23、MS450RC-2K ホース巻取機部品_No.11、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R8CG-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.24、MS511RC-M ホースガイド部品_No.33など
ハンゲツキー
BIGM(丸山製作所)¥150税込¥1651個8日以内出荷図解NoSD413EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.7、MS413CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.7、KP-800 リコイルスタータ,マグネト部品 ハンゲツキー_No.23、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.25、MP8010E リコイルスタータ,マグネト部品 ハンゲツキー_No.23、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.54、BSA-411SG G-3 マグネット部品_No.8、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.35、BSW-210-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.10、BSA-410 マグネット部品_No.8、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.11など
ボデイパッキン
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷部品名称ボデイパツキン図解NoMS410EA-2K 調圧装置部品_No.36、MSA413R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MSA410R2T-K 調圧装置部品_No.35、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.38、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.42、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、SD31ED-2 調圧装置部品_No.42、MS410RCL-2M 調圧装置部品_No.38、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.41、MS413ESL-K 調圧弁、吐出弁部品_No.27、MK413 調圧弁,吐出弁部品_No.27、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.37、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MSA413-K 調圧弁、吐出弁部品_No.28など




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)