カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • メカニカル部品(87)
  • 自動車純正部品(70)
  • 切削工具(48)
  • 制御機器(43)
  • 物流用品(40)
  • 清掃用品(36)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 電気材料(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 測定用品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 機構部品(14)
  • 作業工具(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • バイク部品(6)
  • 家電(6)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 医療(4)
  • 保管用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-100」の検索結果

793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から41日以内出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1個
当日出荷
全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性弱アルカリ性容量(mL)1000危険物の類別非危険物
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-100B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-100B-25~)CKD
28,012税込30,813
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ TC 100 シリーズ オス ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ TC 100 シリーズ オスハーティング
2,398税込2,638
1個ほか
7日以内出荷
タイプオスコンタクト取付方式ケーブルマウントシリーズTC 100端子種別圧着行数1定格電流(mA)100コンタクト数1ポール1Pオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銀めっき
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TC-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TC-100B~)CKD
57,897税込63,687
1個
10日以内出荷
作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-100B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-100B~)CKD
65,790税込72,369
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-100B-300~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-100B-300~)CKD
39,256税込43,182
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC100~堀内機械
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC100~堀内機械
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC100~堀内機械
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100BParkerTAIYO
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)100取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC100~堀内機械
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC100 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC100ハーティング
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)100材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)19
STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(25件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SMDレジスタ TC100 250mW 1セット 20個入 BOURNSSMDレジスタ TC100 250mW 1セット 20個入BOURNS
269税込296
1セット(20個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:TC100●許容差:±0.01%●定格電力:250mWアズワン品番65-7044-35
Bourns SMDレジスタ, TC100, 125mW CR0805-FX-2002ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, TC100, 125mW CR0805-FX-2002ELFBOURNS
5,998税込6,598
1セット(5000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 125 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。
仕様テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = TC100、許容差 = ±1%、定格電力 = 125mW、動作温度: -55 → 155 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
W税率電卓 MW-100TC カシオ計算機W税率電卓 MW-100TCカシオ計算機(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。 税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
仕様ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1サイズミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)148.5×101×27.6電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
VU継手チーズ 透明 東栄管機VU継手チーズ 透明東栄管機(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
スペアベルト 仁礼工業スペアベルト仁礼工業(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1巻)
当日出荷から10日以内出荷
しめしめ45結束機の交換用ベルトです。
ベルト幅(mm)4.5材質66ナイロン
トヨタタイプ板金 クリップセット Modesトヨタタイプ板金 クリップセットModes(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(100個)
当日出荷
セット内容MT3:90189-06018MT12:90189-06013MT13:90189-06006MT24:90467-06091MT27:90467-07029MT48:90467-08182-C0MT51:90044-67383-000MT63:90467-09139MT78:90189-06157MT102:90189-06065各10個タイプトヨタ(板金用)
しめしめ45用ベルト TRUSCOしめしめ45用ベルトTRUSCO(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.5ベルト幅(mm)4.5
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力 SK11シャコ万力SK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
溶接、穴あけ作業等17mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)100
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサンプロヤスリ(コテヤスリ)クランク型ツボサン(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
ダクトカッター 東洋技研ダクトカッター東洋技研
26,980税込29,678
1本
当日出荷
ダクトカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等の各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断付属品スライドカバーA、スライドカバーB、直角アタッチメント全長(mm)270刃長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
型枠・パネル吊クランプ スーパーツール型枠・パネル吊クランプスーパーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付トラスコ品番321-0430質量(kg)1.8寸法L(mm)120~180寸法H(mm)139寸法d(mm)26寸法h2(mm)92
シムプレート 銅 岩田製作所シムプレート 銅岩田製作所(2件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
内径ねじクリーナー ノガ内径ねじクリーナーノガ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
欠品中
錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。
セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本適合3.2mm軸対応
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
36,800税込40,480
1個
当日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
熱収縮チューブ 黒 JAPPY熱収縮チューブ 黒JAPPY
519税込571
1パック(20本)
当日出荷
電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250ブラック
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
199,800税込219,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
サウンドスコープ集音機付 JTCサウンドスコープ集音機付JTC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
全長(mm)275(ニードル)RoHS指令(10物質対応)対応
サーモキャップ(可逆タイプ)黒 システックサーモキャップ(可逆タイプ)黒システック
11,980税込13,178
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
...