カテゴリ

  • 切削工具(46)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 医療(4)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-20m」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターホン親機 アイホンインターホン親機アイホン
82,980税込91,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
形状据置・壁取付両用型
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
BMT粉砕チューブ用ボール IKABMT粉砕チューブ用ボールIKA
11,899税込13,089
1式(10個)
6日以内出荷
穴開け可能なフタ(20ml)
種別穴開け可能なフタアズワン品番61-0006-81
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
<LFDTC-MF> メンテナンスフリー センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDTC-MF> メンテナンスフリー センターTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルタ FGETC SMC工業用フィルタ FGETCSMC
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 20 mm、外径は 75 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります
仕様●内径:20mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:33.3mm●長さ:117mm●コード番号:213-1999アズワン品番65-7893-98
マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0031 7X10MM 松吉医科器械マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0031 7X10MM松吉医科器械
2,298税込2,528
1箱(20m)
5日以内出荷
マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0033 8X11MM 松吉医科器械マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0033 8X11MM松吉医科器械
2,498税込2,748
1箱(20m)
7日以内出荷
マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0030 6X10MM 松吉医科器械マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0030 6X10MM松吉医科器械
2,698税込2,968
1箱(20m)
7日以内出荷
マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0032 7X11MM 松吉医科器械マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0032 7X11MM松吉医科器械
2,598税込2,858
1箱(20m)
7日以内出荷
TC-Molsieve 5A 0.25mm X 15m df=20um ジーエルサイエンスTC-Molsieve 5A 0.25mm X 15m df=20umジーエルサイエンス
202,999税込223,299
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0332-53
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
工具(ユニット) TOTO工具(ユニット)TOTO(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
加工際質及びタップの種類に左右されない。標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)。通しネジ加工に最適。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様。量産加工やCNC制御機械に推奨。供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
12,880税込14,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3HTDT(田野井)
62,980税込69,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
20,980税込23,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2穴の形状穴無し
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
20,980税込23,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の形状穴無し
ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラねじ切り用チップ TC60M サーメット京セラ
25,980税込28,578
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質TC60M材質(本体)TC60M
溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC60M サーメット京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)TC60M
ホルダー 京セラホルダー京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途外径深溝いれホルダ
【レンタル】ロードセルクレーン用引張荷重計(校正書付)+デジタルひずみ測定器CF 共和電業【レンタル】ロードセルクレーン用引張荷重計(校正書付)+デジタルひずみ測定器CF共和電業
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高強度。取り扱い容易。 定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。
仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDCセット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース質量(kg)11定格容量100kN定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ)非直線性±1%RO以内
【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー共和電業
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)4.1寸法H(mm)12寸法A(mm)50寸法D(mm)25抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力)寸法B(mm)45定格容量200kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)100繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)118寸法F(Φmm)35ケーブル0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)100応差(ヒステリシス)±0.5%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.5%RO以内固有振動数(kHz)約12.6
【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー共和電業
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)2.5寸法H(mm)12寸法A(mm)35寸法D(mm)17.5抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力)寸法B(mm)33定格容量100kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)70繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)108寸法F(Φmm)25ケーブル0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m外径7.6mm、先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)90応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.2%RO以内固有振動数(kHz)約14.8
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
子機接続用アダプター(10局用) アイホン子機接続用アダプター(10局用)アイホン
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
仕様局数:10局適合機種PP-IF-SGS専用品材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置型寸法(mm)230×150×92質量(kg)約1.1タイプ子機接続用アダプター出力(W)送話:最大0.2電源電圧親機から供給色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)接続対象接続機器:カウンターインターホンTC-10M、TC-20M
ファイバユニット E32-Tシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Tシリーズomron(オムロン)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
カバーコネクター (M0) MAZDA(マツダ)カバーコネクター (M0)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
CoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツール サンドビックCoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツールサンドビック
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリック ワルター高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリックワルター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
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
"tc-20m" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷