アイホン
子機接続用アダプター(10局用)
仕様
局数:10局
適合機種
PP-IF-SGS専用品
材質
パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板
形状
据置型
寸法(mm)
230×150×92
質量(kg)
約1.1
タイプ
子機接続用アダプター
出力(W)
送話:最大0.2
電源電圧
親機から供給
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
接続対象
接続機器:カウンターインターホンTC-10M、TC-20M
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80825861
TC-AD10-SG
¥
153,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください